CROSBY Anchor Shackles
stil | Model | Vücut ölçüsü | Bitiş | Pim Çapı | Sling Genişliği | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1018534 | 1" | Galvanize | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000 lb | €119.18 | |
B | 1019560 | 1" | Boyalı | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000 lb | €169.52 | |
C | 1018543 | 1" | Boyalı | 1.125 " | 2 11 / 16 " | 17,000 lb | €106.71 | |
B | 1019640 | 1.5 " | Boyalı | 1.625 " | 3.875 " | 34,000 lb | €477.25 | |
A | 1018614 | 1.5 " | Galvanize | 1.625 " | 3.875 " | 34,000 lb | €404.21 | |
B | 1019604 | 1.25 " | Boyalı | 1.375 " | 3.25 " | 24,000 lb | €310.72 | |
C | 1018589 | 1.25 " | Boyalı | 1.375 " | 3.25 " | 24,000 lb | €234.74 | |
A | 1018570 | 1.25 " | Galvanize | 1.375 " | 3.25 " | 24,000 lb | €253.27 | |
B | 1019668 | 1.75 " | Boyalı | 2" | 5" | 50,000 lb | €662.64 | |
C | 1018641 | 1.75 " | Boyalı | 2" | 5" | 50,000 lb | €584.73 | |
A | 1018552 | 1.125 " | Galvanize | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000 lb | €176.36 | |
C | 1018561 | 1.125 " | Boyalı | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000 lb | €163.08 | |
B | 1019588 | 1.125 " | Boyalı | 1.25 " | 2 29 / 32 " | 19,000 lb | €223.39 | |
C | 1018605 | 1.375 " | Boyalı | 1.5 " | 3.625 " | 27,000 lb | €298.99 | |
A | 1018598 | 1.375 " | Galvanize | 1.5 " | 3.625 " | 27,000 lb | €329.07 | |
B | 1019622 | 1.375 " | Boyalı | 1.5 " | 3.625 " | 27,000 lb | €390.74 | |
A | 1018455 | 1 / 2 " | Galvanize | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 Lbs. | €26.42 | |
B | 1019481 | 1 / 2 " | Boyalı | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 Lbs. | €47.63 | |
C | 1018464 | 1 / 2 " | Boyalı | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 4000 Lbs. | €23.68 | |
A | 1018375 | 1 / 4 " | Galvanize | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000 lb | €13.03 | |
C | 1018384 | 1 / 4 " | Boyalı | 5 / 16 " | 25 / 32 " | 1000 lb | €13.11 | |
B | 1019686 | 2" | Boyalı | 2.25 " | 5.75 " | 70,000 lb | €1,034.72 | |
C | 1018669 | 2" | Boyalı | 2.25 " | 5.75 " | 70,000 lb | €763.35 | |
B | 1019702 | 2.5 " | Boyalı | 2.75 " | 7.25 " | 110,000 lb | €2,503.04 | |
C | 1018687 | 2.5 " | Boyalı | 2.75 " | 7.25 " | 110,000 lb | €2,093.67 | |
C | 1018507 | 3 / 4 " | Boyalı | 7 / 8 " | 2" | 9500 lb | €59.72 | |
B | 1019524 | 3 / 4 " | Boyalı | 7 / 8 " | 2" | 9500 lb | €90.83 | |
A | 1018491 | 3 / 4 " | Galvanize | 7 / 8 " | 2" | 9500 lb | €63.98 | |
C | 1018428 | 3 / 8 " | Boyalı | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000 lb | €17.40 | |
A | 1018419 | 3 / 8 " | Galvanize | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000 lb | €17.59 | |
A | 1018357 | 3 / 16 " | Galvanize | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 660 Lbs. | €12.61 | |
A | 1018473 | 5 / 8 " | Galvanize | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500 lb | €44.43 | |
B | 1019506 | 5 / 8 " | Boyalı | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500 lb | €59.33 | |
C | 1018482 | 5 / 8 " | Boyalı | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 6500 lb | €41.61 | |
A | 1018393 | 5 / 16 " | Galvanize | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500 lb | €16.63 | |
C | 1018400 | 5 / 16 " | Boyalı | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500 lb | €16.50 | |
C | 1018525 | 7 / 8 " | Boyalı | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000 lb | €80.98 | |
A | 1018516 | 7 / 8 " | Galvanize | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000 lb | €88.20 | |
B | 1019542 | 7 / 8 " | Boyalı | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000 lb | €125.34 | |
A | 1018437 | 7 / 16 " | Galvanize | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000 lb | €20.24 | |
C | 1018446 | 7 / 16 " | Boyalı | 17 / 32 " | 1.156 " | 3000 lb | €19.44 |
Çıpa Bağlamaları
Crosby ankraj prangaları, kaldırma, çekme veya bağlama işlemlerinde yüksek mukavemet sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, ASME B30.26 standartlarının tüm gereksinimlerini karşılar veya aşar ve maksimum 110000 lb'lik bir yükün üstesinden gelmek için cıvata tipi bir tasarımda karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. kelepçe pimi, böylece pimin dönmesine neden olur. Bu prangalar, ton cinsinden nominal boyut ve çalışma yükü sınırı (WLL) ile kalıcı olarak işaretlenmiştir. Üzerinde boyalı ve galvaniz kaplama varyantları bulunan bu Crosby prangalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli İnşaat Demiri Kesiciler / Bükücüler
- Tek Fazlı Transformatörler
- Manyetik Levha Ayırıcılar
- Gösterge Muhafızları
- Sarma Bantlarını Küçült
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Ergonomi
- Flush Vanalar
- BOLLE SAFETY Koruyucu gözlükler
- OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Spiral Flüt Musluk, Parlak Kaplama
- STRANCO INC Boru İşareti, 230 Volt
- ALLEGRO SAFETY Düz Yıkayıcılar
- DIXON Boru Tees
- SUPER-STRUT Duvar Ofset Cıvatası
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Polyester, 40 Mikron, Viton Conta
- DANFOSS RX Serisi Güç Bağlantı Kitleri
- VESTIL AEC Serisi Ayarlanabilir Ergo Arabaları
- BOSTON GEAR 24 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler