Crosby | Ankraj Kelepçesi Karbon Çelik 1019560 Lb. | 17000wp29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CROSBY 1019560 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 17000 Lb. | AF9ERG 29WP76

CROSBY 1019560 Ankraj Köstek Karbon Çelik 17000 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ERG Model: 1019560Çapraz Referans: 29WP76

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€169.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Kelepçesi
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut ölçüsü1"
BitişBoyalı
Pim Çapı1.125 "
Pim MalzemesiKarbon çelik
Pin StiliCıvata, Somun ve Kamalı Pim
Sling Genişliği2 11 / 16 "
Gözler Arası Genişlik1-11 / 16 "
Çalışma yükü sınırı17,000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7312900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBitişPim ÇapıSling GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
CROSBY 1018400 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Boyalı3 / 8 "27 / 32 "1500 lb€16.50
CROSBY 1018428 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Boyalı7 / 16 "1.031 "2000 lb€17.40
CROSBY 1018464 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Boyalı21 / 32 "1 5 / 16 "4000 Lbs.€23.68
CROSBY 1018507 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "Boyalı7 / 8 "2"9500 lb€59.72
CROSBY 1018525 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Boyalı1"2 9 / 32 "13,000 lb€80.98
CROSBY 1018589 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Boyalı1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
CROSBY 1018641 Çapa Kelepçesi Karbon Çelik 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Boyalı2"5"50,000 lb€584.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CROSBY 1019560 Ankraj Köstek Karbon Çelik 17000 Lb.
€169.52 / Adet