DANFOSS RX Serisi Kontroller
stil | Model | Sıklık | genişlik | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 088L3045 | - | 6 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | €998.56 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 088L9000 | 50 / 60 Hz | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | €161.26 | TEKLİF TALEBİ
|
RX Serisi Kontroller
Danfoss RX Serisi kontroller çatı & oluk kar eritme, yerden ısıtma, radyant paneller ve hidronik sistemlerde binalarda etkin sıcaklık regülasyonu için nem ve sıcaklık koşullarını tespit ederek bina sakinlerinin konforunu ve enerji tasarrufu sağlar. Bu RX Serisi kontroller, gelişmiş operasyonel verimliliğe ve azaltılmış enerji tüketimine katkıda bulunur. Gelişmiş esneklik için 10 metreye kadar uzağa kolayca kurulabilen, kapalı, düşük voltajlı uzaktan monte yağış sensörleriyle birlikte gelirler. Bu denetleyiciler, olumsuz koşullarda optimum performans için çift algılama özelliğine sahip, hava koşullarına dayanıklı muhafazalara sahiptir. Ayarlanabilir sıcaklık tetikleme noktaları ve genişletilmiş kuruma süresi seçenekleriyle ayarlara ince ayar yapabilirler. Manuel geçersiz kılma yetenekleri, benzersiz kurtarma modülleriyle seçilebilir düşük sıcaklık kesmeleri ve net güç ve aktivasyon durumları için belirgin ön panel LED göstergeleri içerirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İkaz Işığı ve Sesli Cihaz Aksesuarları
- Emme Difüzör Süzgeçleri
- Yama ve Onarım Bileşikleri
- Güvenlik Küpeşte
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Duvarcılık
- Havalandırma
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Kompakt Limit Anahtarı, Etkin
- CJT KOOLCARB Stil 297, Karbür Uçlu Vida Makinesi Matkap Ucu, TiN Finish
- COOPER B-LINE Tip 4X Kaldırma Vidalı Kapak JIC Muhafazaları
- PS DOORS EzBarajı Sel Bariyerleri
- RACO Boş Çete Kutusu Kapakları
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanal Kılavuzları, 2046 Serisi
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5954T Serisi
- SMC VALVES Vfs2000 Serisi Solenoid Valf
- VESTIL DOME Serisi Mantar Bariyer için Koruyucu Kubbe Kapakları
- GROVE GEAR GR Serisi, BR Stili, 815 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri