DANFOSS 088L3045 Uzaktan Kar Sensörlü Kontrolör, 120V-277V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kontrolör |
derinlik | 2 3 / 4 " |
ekran | Yok hayır |
EAN | 5703466242568 |
Eleman IP Sınıfı | NEMA 3R |
Donmayı önleme | -40 Derece. F |
Yükseklik | 4 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı | 240V |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 185 Derece F |
dak. Alternatif akım voltajı | 120V |
Min. Ortam Sıcaklığı | -40 Derece. F |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3045.pdf |
Sensör Tipi | Dış Aydınlatma |
genişlik | 6 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıklık | genişlik | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L9000 | 50 / 60 Hz | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | €161.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00