DAYTON 101 Serisi DC Redüktörlü Motorlar, TENV, 90VDC
stil | Model | RPM Aralığı | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | HP girişi | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z911 | 0 için 15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 inç-lb. | 5 | 8.375 " | €543.19 | |
A | 6Z912 | 0 için 15 | 0.36 | 186:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 inç-lb. | 9.6 | 8.375 " | €536.45 | |
A | 6Z913 | 16 için 30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100 inç-lb. | 20 | 8.5 " | €538.87 | |
A | 6Z914 | 31 için 50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74 inç-lb. | 37 | 8.5 " | €518.36 | |
A | 6Z915 | 51 için 75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40 inç-lb. | 71 | 8.5 " | €576.20 | |
A | 6Z916 | 100 için 150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20 inç-lb. | 139 | 8.5 " | €568.75 |
101 Serisi DC Redüktörlü Motorlar, TENV, 90VDC
Dayton 101 Serisi DC redüktörlü motorlar, dişli mekanizmalı bir ekipmanı çalıştırmak için istenilen oran ve torku sağlar. Bu 90VDC dereceli redüktörlü motorlar, tekerlekli sandalyeler, hastane yatakları, masa asansörleri ve elektrikli koltukları çalıştırmak için idealdir. Bir motor, çelik dişliler ve döküm alüminyum TENV muhafazalı yataklardan oluşurlar. Sabit mıknatıslı paralel şaft, hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine düzgün çalışma için bilyalı rulmanlara sahiptir. Sürtünmeyi ve bileşenlerin zarar görmesini önlemek için sıvı dişli yağı ile kalıcı olarak yağlanırlar. Yaylı dudaklı conta, kirleticilerin girişini önler. 101/1 ve 40/1 HP giriş gücü değerlerinde mevcut olan bu 20 Serisi redüktörlü motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Legend Plakaları
- Zemin Öğütücü Aksesuarları
- Döner Eklemler
- Yapışma Test Cihazları
- Yerleşik Soyunma Kilitleri
- yapılar
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Otomotiv Dış
- Kaynak Çubukları ve Tel
- WILKERSON Genel Amaçlı Jumbo Hava Hattı Filtresi
- PARKER Tahliye Vanaları, Doğrudan Etkili Diferansiyel Alan
- GLOBE SCIENTIFIC Mikroskop Slayt Kutusu, Gri
- HOFFMAN Syspend Serisi VHD Hareket Kolu Montaj Sonrası Adaptörleri
- BANJO FITTINGS Boru Tapaları
- WATTS LF909 Serisi Azaltılmış Basınçlı Bölge Tertibatları
- VESTIL CLB Serisi Boşluk Çubukları
- BROWNING 8065 Tip Konik Delik Burçları
- BROWNING 3V Kayışlar İçin QD Kasnaklar