Dayton 6z912 | DC Redüktörlü Motor 9.6 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6Z912 Dc Redüktörlü Motor 9.6 Rpm 90v Tenv | AF2YFK

DAYTON 6Z912 Dc Redüktörlü Motor 9.6 Rpm 90v Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YFK Modeli: 6Z912
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
€536.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakGövde Üzerinde İğne Çıkış Mili, Bilye Üzerinde Motor
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi0.36
Vites kutusuAlüminyum Döküm
Dişli Malzemesi1. Kademe Çelik Helisel, Sonraki Aşamalar Çelik veya Isıl İşlem Görmüş Toz Metal Mahmuz
Dişli Oranı186:1
Dişli TipiHelisel ve Mahmuz
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
HP girişi1/40
Uzunluk Daha Az Şaft7.375 "
YağlamaKalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti100 inç-lb.
Motor TipiDC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM9.6
Uzunluk8.375 "
Sarkık Yük90 lb
Yedek Fırçalar6YHY3
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı0 için 15
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPM AralığıTam Yük AmperiDişli OranıHP girişiUzunluk Daha Az ŞaftMaks. dönme momentiEtiket RPMUzunlukÜcret
DAYTON 6Z911 Dc Redüktörlü Motor 5 Rpm 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 için 150.36362:11/407.375 "100 inç-lb.58.375 "€543.19
DAYTON 6Z913 Dc Redüktörlü Motor 20 Rpm 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 için 300.6296:11/207.5 "100 inç-lb.208.5 "€538.87
DAYTON 6Z914 Dc Redüktörlü Motor 37 Rpm 90v Tenv | AF2YFM 6Z91431 için 500.6249:11/207.5 "74 inç-lb.378.5 "€518.36
DAYTON 6Z915 Dc Redüktörlü Motor 71 Rpm 90v Tenv | AF2YFN 6Z91551 için 750.6225:11/207.5 "40 inç-lb.718.5 "€576.20
DAYTON 6Z916 Dc Redüktörlü Motor 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 için 1500.6213:11/207.5 "20 inç-lb.1398.5 "€568.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6Z912 Dc Redüktörlü Motor 9.6 Rpm 90v Tenv
€536.45 / Adet