DAYTON Yükseltilmiş Gösterge Işıkları, LED, 120VAC, Yuvarlak Şekilli
stil | Model | Renk | Mevcut Çizim | Elektriksel bağlantı | Malzeme | Panel Kalınlığı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22Y63 | kehribar | 5.9mA | 0.187 "Sekme | Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde | 0.047 "0.114 için" | 18mm Montaj Çapı | €21.22 | |
B | 22nz08 | kehribar | 20mA | M3.5 Vida | Polikarbonat Lensli Naylon Gövde | 0.093 " | 22mm Montaj Çapı | €12.78 | |
C | 22nz07 | Mavi | 20mA | M3.5 Vida | Polikarbonat Lensli Naylon Gövde | 0.093 " | 22mm Montaj Çapı | €12.78 | |
D | 22Y61 | Yeşil | 5.9mA | 0.187 "Sekme | Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde | 0.047 "0.114 için" | 18mm Montaj Çapı | €21.22 | |
E | 22nz04 | Yeşil | 20mA | M3.5 Vida | Polikarbonat Lensli Naylon Gövde | 0.093 " | 22mm Montaj Çapı | €14.39 | |
F | 22nz06 | Kırmızı | 20mA | M3.5 Vida | Polikarbonat Lensli Naylon Gövde | 0.093 " | 22mm Montaj Çapı | €13.16 | |
G | 22Y60 | Kırmızı | 5.9mA | 0.187 "Sekme | Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde | 0.047 "0.114 için" | 18mm Montaj Çapı | €21.22 | |
H | 22nz05 | Beyaz | 20mA | M3.5 Vida | Polikarbonat Lensli Naylon Gövde | 0.093 " | 22mm Montaj Çapı | €12.78 | |
I | 22Y62 | Sarı | 5.9mA | 0.187 "Sekme | Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde | 0.047 "0.114 için" | 18mm Montaj Çapı | €20.74 |
Yükseltilmiş Gösterge Işıkları, LED, 120VAC, Yuvarlak Şekilli
Dayton yükseltilmiş gösterge ışıkları, operatöre aletlerde, anahtar kontrol panellerinde, otomobillerde ve cihazlarda tam voltaj ve daha fazlası gibi makine durumu hakkında sinyal vermek için yükseltilmiş bir ışık başlığına sahiptir. Bu gösterge lambaları, şok ve titreşimlere karşı direnç için bir naylon gövde, polikarbonat lens ve isteğe bağlı paslanmaz çelik çerçeveye ve daha düşük güç tüketimi ve uzun hizmet ömrü (25000 saate kadar) için LED aydınlatma kaynağına sahiptir. Sıkı elektrik bağlantıları için 120 inçlik tırnaklar veya M0.187 vidalar aracılığıyla 3.5VAC'de çalışırlar. Bu ışıklar, kontrol panellerine veya ekipmana hızlı montaj için 18 / 22 mm montaj çapına sahiptir. Ayrıca toz geçirmezlik ve izinsiz giriş koruması için IP40 ve IP65 korumasına sahiptirler. Kehribar, kırmızı, beyaz, mavi, sarı ve yeşil renk çeşitleri bulunan bu yükseltilmiş gösterge lambalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Menteşeleri
- Pnömatik Olarak Çalışan Tahliye Vanaları
- Karbon Çelik Boru Bağlantı Parçaları
- Ultrasonik Temizleyici Aksesuarları
- Pencere Görüş Akış Göstergeleri
- Görev Işıkları
- Konu Ekle
- Fişler ve Prizler
- Zımpara
- vibratör
- DEWALT Koruma 7 İnç Çap
- USEM Motor 3 Faz 30 Hp 1800-208 / 230v Eff 460
- MACROMATIC THR-1 Serisi, 12VDC, Zaman Geciktirme Rölesi
- VULCAN HART dilimleme makinesi
- WELCH Vakum Pompası, 13/32 HP
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Ultra Askılı Plastik Ray Paketleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 1 İnç Çap, Düz Uçlar
- KERN AND SOHN MLB-ACC Serisi Güç Kaynağı Kabloları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler, Quill Girişli, Boyut 35
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin Bölünmüş Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler