DAYTON Fişli Röleler, Hermetik Sızdırmaz, Sekizli / Kare Tabanlı
stil | Model | Pins | baz Türü | Coil VA Değerlendirmesi | Soket | İletişim Amp Değeri (Dirençli) | İletişim Formu | İletişim Malzemesi | İletişim değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EHA1 | 11 | Sekizli | 2 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 12 | 3pdt | Gümüş Alaşım | 12A @ 240VAC / 28VDC | €170.72 | |
B | 1EHU4 | 14 | Kare | 1.2 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3 | 4pdt | İyi gümüş | 3A @ 240VAC / 30VDC | €120.66 |
Plug In Röleler, Hermetik Mühürlü, Sekizli / Kare Tabanlı
Dayton 12V DC geçmeli röleler, alçak gerilim devrelerini yüksek gerilim devrelerinden izole etmek veya tek tip bir sinyal kullanarak birden fazla devreyi kontrol etmek için kullanılır. Bu hermetik olarak sızdırmaz, kare / sekiz tabanlı röleler, tehlikeli yerler ve yıkama uygulamaları için ideal olan, şok ve titreşimlere karşı güvenilirlik ve direnç sunar. Sırasıyla 3A ve 4A taşıma akımına sahip 12PDT veya 3PDT kontak formu ile gelirler. 1.2 ve 2 Watt güç derecelerinde mevcut olan bu genel amaçlı rölelerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Epoksi Aplikatörleri
- Mantar Bariyer Kapakları ve Direk Kılıfları
- Birleştiriciler
- Duş Kanalları
- RO Sistemleri Aksesuarları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Gaz Algılama
- hasır örme
- Beton Testi
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- MUELLER INDUSTRIES EZ Açıklıklı Onarım Kaplini
- WESTWARD Dijital multimetre
- BANJO FITTINGS Adaptörler
- APPROVED VENDOR Yakala
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Manuel Yan Tahrikli Kelepçe
- DWYER INSTRUMENTS 1950 Serisi Patlamaya Dayanıklı Diferansiyel Basınç Şalterleri
- THOMAS & BETTS KV14 Serisi Çatallar
- SPEARS VALVES PVC Gri Çizelge 40 Redüksiyon Rakoru, Soket x Soket
- WRIGHT TOOL Uçak Tamircisi Başlangıç Setleri
- ALBION Tekerlek Montaj Pedleri