DAYTON 170 Serisi Redüktörlü DC Motor
stil | Model | Sarkık Yük | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Yedek Fırçalar | RPM Aralığı | HP girişi | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H569 | 115 lb | 0.26 | 362:1 | 6YHY3 | 0 için 15 | 1/20 | 8" | 160 inç-lb. | €540.16 | |
A | 2H565 | 130 lb | 1.08 | 49:1 | 6YHY6 | 31 için 50 | 1/10 | 8.75 " | 150 inç-lb. | €552.84 | |
A | 2H567 | 150 lb | 0.58 | 96:1 | 6YHY3 | 16 için 30 | 1/20 | 7.375 " | 150 inç-lb. | €557.43 | |
A | 2H561 | 220 lb | 1.08 | 13:1 | 6YHY6 | 100 için 150 | 1/10 | 8.75 " | 42 inç-lb. | €514.04 | |
A | 2H563 | 230 lb | 1.08 | 25:1 | 6YHY6 | 51 için 75 | 1/10 | 8.75 " | 83 inç-lb. | €552.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafo Soğutma Fanları
- Gaz Maskesi Kutuları
- Isı Sapanlar
- Hidrolik silindir
- Lehimleme Kitleri
- Makine Kesme Aletleri
- Güç İletim Kayışları
- Güç Matkapları
- acil Aydınlatma
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- INGERSOLL-RAND Dik Açı Hava Öğütücüsü
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Yangın Bariyeri Kompozit Levha
- BRADY HMIG Etiketi, Sağlık, Yanıcılık, Reaktivite, Koruyucu Ekipman
- APPROVED VENDOR Posta arabası
- WARING COMMERCIAL Torq 2 Serisi Blender
- SPEARS VALVES CPVC Premium Elektrikli Aktüatörlü Gerçek Lug Kelebek Vanalar, Çinko Lug, EPDM
- 3M Hava Akışı Göstergeleri
- TRACERLINE Floro-Lite Floresan Kaçak Tespit Boyaları
- ERIEZ B3 Manyetik Tuzaklar
- GROVE GEAR Quill Girişli Hat İçi Helisel Redüktörler, R897 Boyutu