Dayton 2s563 | DC Redüktörlü Motor 71 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2H563 Dc Redüktörlü Motor 71 Rpm 90v Tenv | AB9ZTV

DAYTON 2H563 Dc Redüktörlü Motor 71 Rpm 90v Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZTV Modeli: 2H563
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
€552.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakBoyunca İğne, Motor Üzerinde Top
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi1.08
Vites kutusuAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Dişli Oranı25:1
Dişli TipiHelisel ve Mahmuz
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
HP girişi1/10
Uzunluk Daha Az Şaft8.75 "
YağlamaKalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti83 inç-lb.
Motor TipiDC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM71
Uzunluk9.75 "
Sarkık Yük230 lb
Yedek Fırçalar6YHY6
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı51 için 75
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8501312000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSarkık YükTam Yük AmperiDişli OranıYedek FırçalarRPM AralığıHP girişiUzunluk Daha Az ŞaftMaks. dönme momentiÜcret
DAYTON 2H561 Dc Redüktörlü Motor 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb1.0813:16YHY6100 için 1501/108.75 "42 inç-lb.€514.04
DAYTON 2H565 Dc Redüktörlü Motor 37 Rpm 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb1.0849:16YHY631 için 501/108.75 "150 inç-lb.€552.84
DAYTON 2H567 Dc Redüktörlü Motor 19 Rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb0.5896:16YHY316 için 301/207.375 "150 inç-lb.€557.43
DAYTON 2H569 Dc Redüktörlü Motor 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb0.26362:16YHY30 için 151/208"160 inç-lb.€540.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2H563 Dc Redüktörlü Motor 71 Rpm 90v Tenv
€552.81 / Adet