DAYTON 1NO Aydınlatmasız Seçim Anahtarı
Dayton 1NO non-illuminated selector switches can be rotated right, left or in the centre to open or close the electrical contacts. These units control devices as well as switch between a minimum of two or more circuits. They are ideal for conveyor systems, automated equipment or production line...s. These selector switches provide a reliable means to manually initiate or alter processes.İncele
stil | Model | beden | Action | Temel malzeme | Operatör Tipi | Çerçeve | İletişim Formu | İletişim değerlendirmesi | IP Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G259 | 22mm | Bakımlı / Anlık | Metal | Anahtarlı | krom | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €24.33 | |
B | 30G265 | 22mm | muhafaza | Metal | manivela | krom | YOK HAYIR | 10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DC | IP 65 | €52.24 | |
C | 30G267 | 22mm | Korunan / Korunan | Metal | Uzatılmış Kol | krom | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €52.16 | |
D | 30G264 | 22mm | Korunan / Korunan | Plastik | manivela | Plastik | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €15.50 | |
E | 30G266 | 22mm | Korunan / Korunan | Plastik | Uzatılmış Kol | Plastik | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €52.24 | |
F | 30G269 | 22mm | Korunan / Korunan | Metal | Anahtarlı | krom | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €24.33 | |
G | 30G270 | 22mm | Korunan / Korunan | Plastik | Anahtarlı | Plastik | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €14.24 | |
H | 30G271 | 22mm | Korunan / Korunan | Metal | Anahtarlı | krom | 1 YOK | 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC | 65 | €24.33 | |
I | 31XH91 | 30mm | Korunan / Korunan | Plastik | manivela | - | 2NO / 2NC | 10A @ 600 VAC | 65 | €181.91 | |
J | 31XH92 | 30mm | Bakımı / Bakımı / Bakımı | Plastik | manivela | - | 1NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 65 | €139.52 |
Çalışma Mekanizması
- Bir seçici anahtar, sabit mekanizma üzerinde çalışarak kullanıcıların iki konum arasında seçim yapmasına olanak tanır.
- The electrical contacts inside the switch make or break connections as the switch is moved.
- Bu tasarım, temiz ortamlarda bile güvenilir elektrik performansı sağlayarak çeşitli makine ve süreçlerin kontrolüne uygun hale getirir.
Özellikler
- Dayton 1NO non-illuminated selector switches have a maintained / maintained action, allowing operators to select and maintain a specific control option easily.
- They come with an extended lever type of operator, enhancing accessibility and ease of use for operators interacting with the switch.
- These non-illuminated selector switches offer a die-cast aluminium bezel in silver colour, ensuring durability and a professional aesthetic in diverse environments.
- They are equipped with a NEMA Rating of 1, 2, 3, 4 and 4X, making them suitable for indoor and outdoor applications with varying degrees of environmental protection.
Sık Sorulan Sorular
Are non-illuminated selector switches easy to maintain?
Yes, Dayton non-illuminated selector switches are generally easy to maintain. They require only periodic cleaning and inspection to ensure proper operation.
How to install this non-illuminated selector switch?
Installation typically involves securing the switch to a control panel using the provided mounting hardware.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Bıçaklı Prizler
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- Karbon Çelik Hex Stok
- Elektrikli Çubuklar ve Kurtarma Kancaları
- Dikme Kanalı
- Anahtarlar
- Cıvata
- Havalandırma
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- TE-CO Adım Bloğu 1 İnç
- HOFFMAN 45 Derece Dirsek İç Kapaklar
- APOLLO VALVES 76-AR Serisi Paslanmaz Çelik Standart Port Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES Diskli PVC Wafer Kelebek Vana Revizyon Kitleri, FKM
- EBERBACH Sabit Kesme Bıçakları
- ALVORD POLK Konik Pim Rayba Setleri
- APPROVED VENDOR Çubuk Stokları
- WESTWARD Dingil
- BOSTON GEAR hamutlar
- REMCO 24 İnç Küçük Parçacık İtmeli Süpürgeler, Yumuşak