Dayton 30g266 | Seçici Anahtar 2 Konumlu Uzatılmış 22mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G266 Seçici Anahtar 2 Pozisyon Genişletilmiş 22mm | AC4NNR

DAYTON 30G266 Seçici Anahtar 2 Konumlu Genişletilmiş 22mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NNR Modeli: 30G266
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
€52.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatmasız Seçim Anahtarı
ActionKorunan / Korunan
Temel malzemePlastik
ÇerçevePlastik
Çerçeve malzemesiPlastik
KamUzun
RenkSiyah
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Anahtar KaldırmaAnahtar yok
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4x
Yol Tarifi Sayısı2
Operatör Başlığı MalzemesiPlastik
Pozisyon2
beden22mm
Anahtar İşlemi @ Konum AX
Anahtar İşlemi @ Konum Bİkinci Pozisyon Yok
Anahtar İşlemi @ Konum COn
Anahtar İşlemi @ Konum DDördüncü Pozisyon Yok
Operatör TipiUzatılmış Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509025
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenActionTemel malzemeOperatör TipiÇerçeveİletişim Formuİletişim değerlendirmesiIP RatingÜcret
DAYTON 30G259 Seçici Anahtar 2 Konum Anahtarlı 22mm | AC4NNJ 30G25922mmBakımlı / AnlıkMetalAnahtarlıkrom1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€24.33
DAYTON 30G264 Seçici Anahtar 2 Pozisyonlu Standart 22mm | AC4NNP 30G26422mmKorunan / KorunanPlastikmanivelaPlastik1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€15.88
DAYTON 30G265 Işıksız Seçici Anahtar, 22 mm Boyut, 2 Pozisyon, Metal, 1NA | AC4NNQ 30G26522mmmuhafazaMetalmanivelakromYOK HAYIR10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€52.24
DAYTON 30G267 Seçici Anahtar 2 Pozisyon Genişletilmiş 22mm | AC4NNT 30G26722mmKorunan / KorunanMetalUzatılmış Kolkrom1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€52.24
DAYTON 30G269 Seçici Anahtar 2 Konum Anahtarlı 22mm | AC4NNV 30G26922mmKorunan / KorunanMetalAnahtarlıkrom1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€24.33
DAYTON 30G270 Seçici Anahtar 2 Konum Anahtarlı 22mm | AC4NNW 30G27022mmKorunan / KorunanPlastikAnahtarlıPlastik1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€15.15
DAYTON 30G271 Seçici Anahtar 2 Konum Anahtarlı 22mm | AC4NNX 30G27122mmKorunan / KorunanMetalAnahtarlıkrom1 YOK10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G266 Seçici Anahtar 2 Konumlu Genişletilmiş 22mm
€52.24 / Adet