Dayton 2NO Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar | Raptor Supplies Türkiye

DAYTON 2NO Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar


filtre
Renk: Siyah , İletişim Formu: 2 YOK , İletişim değerlendirmesi: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP derecelendirme: 65 , NEMA Derecelendirmesi: 1, 2, 3, 4, 4x , Boyut: 22mm
stilModelActionTemel malzemeÇerçeveOperatör TipiÜcret
A
30G273
Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkrommanivela€61.41
B
30G274
Bakımı / Bakımı / BakımıPlastikPlastikUzatılmış Kol€17.00
C
30G277
Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkromAnahtarlı€27.67
D
30G278
Bakımı / Bakımı / BakımıPlastikPlastikAnahtarlı€16.66
E
30G279
Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkromAnahtarlı€27.67
F
30G272
Bakımı / Bakımı / BakımıPlastikPlastikmanivela€61.78
G
30G275
Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkromUzatılmış Kol€60.41
H
30G260
Anlık / Bakım / AnlıkPlastikPlastikmanivela€18.68
I
30G262
Anlık / Bakım / AnlıkPlastikPlastikUzatılmış Kol€17.00
J
30G261
Anlık / Bakım / AnlıkMetalkrommanivela€63.08

2NO Işıksız Seçici Anahtarlar

Dayton aydınlatmasız seçici anahtarlar, makineleri farklı ayarlarda çalıştırmak için kullanılır. Normalde açık olan bu anahtarlar anlık olarak farklı konumlara kaydırılabilir ve bakımı yapılabilir. Güvenli çalışma sunan CE, CSA, IEC ve UL uyumludur. Bu üniteler, su ve katı yabancı cisimlerin girişini önlemek için metal / plastik konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca mahfaza üzerinde harici buz oluşumunu da önlerler. Kontakları çevreleyen bir kontak bloğu ile birlikte gelirler ve bu da elektrik devresini "yapmaya veya kırmaya" yardımcı olur. Uzatılmış kollu, anahtarlı ve kollu tip operatörlerde mevcut olan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?