Dayton 30g261 | Seçici Anahtar 3 Konumlu Standart 22mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G261 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 22mm | AC4NNL

DAYTON 30G261 Seçici Anahtar 3 Konumlu Standart 22mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NNL Modeli: 30G261

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€63.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatmasız Seçim Anahtarı
ActionAnlık / Bakım / Anlık
Temel malzemeMetal
Çerçevekrom
Çerçeve malzemesiAlüminyum döküm
Kamkısa
RenkSiyah
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Anahtar KaldırmaAnahtar yok
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4x
Yol Tarifi Sayısı2
Operatör Başlığı MalzemesiPlastik
Pozisyon3
beden22mm
Anahtar İşlemi @ Konum AO
Anahtar İşlemi @ Konum BX
Anahtar İşlemi @ Konum CO
Anahtar İşlemi @ Konum DDördüncü Pozisyon Yok
Operatör Tipimanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509025
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionTemel malzemeÇerçeveOperatör TipiÜcret
DAYTON 30G260 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 22mm | AC4NNK 30G260Anlık / Bakım / AnlıkPlastikPlastikmanivela€18.93
DAYTON 30G262 Seçici Anahtar 3 Pozisyon Genişletilmiş 22mm | AC4NNM 30G262Anlık / Bakım / AnlıkPlastikPlastikUzatılmış Kol€18.07
DAYTON 30G272 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 22mm | AC4NNY 30G272Bakımı / Bakımı / BakımıPlastikPlastikmanivela€62.74
DAYTON 30G273 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 22mm | AC4NNZ 30G273Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkrommanivela€62.74
DAYTON 30G274 Seçici Anahtar 3 Pozisyon Genişletilmiş 22mm | AC4NPA 30G274Bakımı / Bakımı / BakımıPlastikPlastikUzatılmış Kol€18.07
DAYTON 30G275 Seçici Anahtar 3 Pozisyon Genişletilmiş 22mm | AC4NPB 30G275Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkromUzatılmış Kol€62.74
DAYTON 30G277 Seçici Anahtar 3 Konum Anahtarlı 22mm | AC4NPD 30G277Bakımı / Bakımı / BakımıMetalkromAnahtarlı€27.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G261 Seçici Anahtar 3 Konumlu Standart 22mm
€63.08 / Adet