DAYTON 3 Fazlı Genel Amaçlı Motorlar, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
stil | Model | RPM Grubu | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Hz | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH68 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3 / 2.1 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1760 | %86.5 | €375.39 | |
B | 31LH33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2 / 2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 1760 | %86.5 | €413.29 | |
C | 31LH51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3 / 2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | %86.5 | €375.39 | |
B | 31LH32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1 / 2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75 " | 3510 | %84.0 | €362.84 | |
C | 31LH50 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7 / 1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 31 / 32 " | 3510 | %84.0 | €361.86 | |
D | 31LH67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7 / 1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | %84.0 | €361.86 |
3 Fazlı Genel Amaçlı Motorlar, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
Dayton genel amaçlı AC motorları pompalarda, konveyörlerde, fanlarda ve üfleyicilerde kullanım için idealdir. Bu 3 fazlı motorlar 1.5HP güç çıkışı ve maksimum 3510 RPM hız üretme kapasitesine sahiptir. NEMA 56 çerçevesinde haddelenmiş çelik yapıya sahiptirler ve hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine döndürülecek şekilde tasarlanmış anahtarlı bir şaftla donatılmıştır. NEMA 56H, motorun 3 ve 5 inç montaj deliklerine sahip olduğunu belirtirken NEMA 56C, motorun yüze monte edildiğini belirtir. Düzgün çalışma için bilyalı rulmanlara ve çalışma sırasında yüksek sıcaklıkları tolere etmek için F Sınıfı izolasyona sahiptirler. 3 ve 8.75 inç şaft uzunluklarında sunulan geniş 9 fazlı motor yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluklar
- Kablosuz Alarmlar
- İki Yönlü Sıkıştırma Konnektörleri
- Hassas Çelik Kareler
- Mikroskop Kameraları
- Röle
- Transformers
- Sıcaklık Kontrolleri
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- GENERAL CABLE Katı Çıplak Bakır İletişim ve Kontrol Kablosu
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, DNMG, 55 Derece Elmas, Karbür Torna Uç
- 3M 6000 Serisi Küf Giderme Solunum Kitleri
- ARLINGTON INDUSTRIES Kelepçe Arka Ayırıcı, Çinko
- DIXON DQC Ea-Serisi Fişler
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, Spigot Uçlar, FKM Diyafram
- BERKSHIRE CORPORATION swablar
- LINN GEAR Vites Değiştirme, 16 Çap Aralığı
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutu, MDBS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- WEG HVAC-R için CFW701-Serisi Değişken Hızlı Sürücü