DAYTON 3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar, 1HP, 208-230 / 460VAC
stil | Model | RPM Grubu | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Hz | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH49 | 1701-1800 | 56C | 3.5-3.1 / 1.6 | 1701-1800 | 60 | 8.75 " | 1760 | %83.5 | €316.79 | |
B | 31LH66 | 1701-1800 | 56HC | 3.5-3.1 / 1.6 | 1701-1800 | 60 | 9.125 " | 1760 | %83.5 | €549.23 | |
C | 31LH31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9 / 1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75 " | 1760 | %83.5 | €423.29 | |
A | 31LH48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0 / 1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11 / 6 " | 3470 | %77.0 | €321.67 | |
D | 31LH65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0 / 1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5 " | 3470 | %77.0 | €316.79 |
3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar, 1HP, 208-230 / 460VAC
Dayton 3 fazlı genel amaçlı AC motorlar su ısıtıcılarında, pompalarda, konveyörlerde ve arazi motorlu ekipmanlarda kullanılmaktadır. Bu sürekli hizmet motorları, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için NEMA 56 haddelenmiş çelik çerçevelere sahiptir ve düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmıştır. 3470 RPM'ye varan hızlar sağlarlar ve hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine mil dönüşüne izin verirler. Bu motorlar CE, CSA ve UL standartlarına uygundur ve mükemmel enerji tasarrufu verimliliği sağlayan NEMA Premium sınıfına sahiptir. Yüzde 3 ve 77 nominal verimlilikte mevcut olan bu Dayton 83.5 fazlı motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Yalıtımı ve Akustik Soğurma Ürünleri
- Cıvatalara dokunun
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Hazne Altlıkları
- Menhol Duman Üfleyicileri
- Pompa Kontrolleri
- Su ısıtıcıları
- Akış Kontrol Vanaları
- Toplu Test
- Vinçler ve Arabalar
- APPROVED VENDOR Manyetik Etiket Tutucu
- MAYHEW TOOLS Elmas Uçlu Keski
- ENERPAC BRP Serisi Çekme Hidrolik Silindir
- NIBCO 733 Serisi, Birlik
- VULCAN HART ışıklar
- APOLLO VALVES 62-100 Serisi Port Küresel Vanalar
- ICE-O-MATIC Tahliye Vanaları
- BALDOR / DODGE Rulman Kapakları
- LOVEJOY Kama Yivli F Tipi Esnek Poyralar, Metrik Delik
- MASTER LOCK 6230 Yekpare Çelik Ana Anahtarlı Asma Kilitler