DAYTON 3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
stil | Model | RPM Grubu | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Hz | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH71 | 1701-1800 | 56HC | 6.0-5.4 / 2.7 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1740 | %86.5 | €536.55 | |
B | 31LH52 | 1701-1800 | 56C | 6.0-5.4 / 2.7 | 1701-1800 | 60 | 10 " | 1740 | %86.5 | €446.79 | |
C | 31LH69 | 3001-3600 | 56C | 5.4-4.8 / 2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | %85.5 | €362.97 | |
D | 31LH34 | 3001-3600 | 56H | 5.9-5.3 / 2.7 | 3001-3600 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 3510 | %85.5 | €365.41 | |
A | 31LH70 | 3001-3600 | 56HC | 5.4-4.8 / 2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | %85.5 | €362.97 |
3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
Dayton 3 fazlı genel amaçlı AC motorlar su ısıtıcılarında, pompalarda, konveyörlerde ve arazi motorlu ekipmanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2HP'lik bir güç çıkışı üretirler ve 3510 RPM'ye kadar maksimum hız sağlarlar ve milin hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönmesine izin verirler. Bu sürekli hizmet motorları, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için NEMA 56 haddelenmiş çelik çerçevelere sahiptir. Ayrıca düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmıştır. F Sınıfı yalıtım, yüksek sıcaklıklarda çalışma sunar. NEMA Premium derecelidirler ve maksimum enerji tasarrufu sağlarlar. Yüzde 3 ve yüzde 77 nominal verimlilikte sunulan çok çeşitli Dayton 83.5 fazlı motorlardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Punch Sürücü Setleri
- Sürüngenler ve Sürüngen Koltuklar
- dondurucular
- Lamba Kablosu
- Treyler Aydınlatma Kitleri
- Röle
- Toprak Arıza Koruması
- Özel Güvenlik Araçları
- süzgeçler
- Hidrolik Keçeler
- PROTO 1/4 "Sürücü SAE Soketi
- VULCAN HART Orifis, Gaz
- SUPER-STRUT Kaynak Braketi
- EATON Sayaçlı Çarpma Kapılar
- EATON Comet Serisi Cisimden Yansımalı Sağ Açılı Görüntüleme Fotoelektrik Sensörler
- KTI Cırcır Anahtarları
- ROADPRO Koaksiyel Kablolar
- VESTIL BOLPP Serisi Yerine Dökme Direkler
- CONDOR Kaplamalı Eldiven, Pürüzsüz, Poliüretan, Avuç İçi Kaplamalı, Mavi
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-D Stili, 852 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri