DAYTON Fişli Röleler, 10A @ 28V DC Kontak Derecesi, DPDT
stil | Model | Coil VA Değerlendirmesi | Test Etmek İçin İtin | Soket | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YP75 | 1.2 | Yok hayır | 5X852 | €26.76 | |
B | 1EGY7 | 3 | Kilitlenebilir | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | €75.59 |
Fişli Röleler, 10A @ 28V DC Kontak Derecesi, DPDT
Dayton 48V DC, genel amaçlı röleler, düşük voltajlı devreleri yüksek voltajlı devrelerden izole etmek veya tek bir sinyal kullanarak birden fazla devreyi kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu geçmeli röleler, mükemmel termal ve elektriksel iletkenliğe sahip gümüş alaşımlı kontaklara sahiptir. Ayrıca DPDT (çift kutuplu çift atış) kontak formuna sahiptirler, böylece ünitelerin aynı anda iki devreyi kontrol etmesini sağlar. Bu üniteler ayrıca sırasıyla manuel veya güç verilen durumu ve çalışma durumunu izlemek için bir bayrak ve LED göstergesi içerir. 1.2 ve 3 Watt güç değerlerinde mevcut olan bu rölelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hızlı Bağlantı Hava Kaplinleri
- Otomotiv Yükleme Rampaları
- Wireway Bağlantı Aksesuarları
- Vinç Kantarları ve Dinamometreler
- İki tip
- Kauçuk
- Makine Sıvıları
- Ofis mobilyası
- Otomotiv Dış
- Aletler
- CLE-LINE 13 Parça Yüksek Hız Çeliği Jobber Matkap Ucu Seti
- LAMP Namlu Cıvatası
- APPLETON ELECTRIC Manuel Motor Başlatıcı 2 Kutuplu
- DIXON Bilyalı Tip Döner Adaptörler
- THOMAS & BETTS 54212 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 3-56 Unf
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü Evrensel Priz Setleri
- LITTLE GIANT zemin kaplaması
- GROVE GEAR GRL Serisi, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri