DAYTON Üniversal AC / DC Motorlar, 5/16 İnç
Dayton evrensel AC / DC motorlar, zımpara makineleri, matkap frezeleri, dekupaj testereleri ve dairesel testereler gibi taşınabilir elektrikli aletlere güç sağlamak için kullanılır. Bu A / F Sınıfı yalıtımlı motorlar hafif, kompakt ve yüksek başlangıç torku ve hızlarıyla çalışabilir.
stil | Model | Etiket RPM | Yatak | Vücut Çapı | Uzunluk | Mil Uzunluğu | Tam Yük Amperi | HP | Yalıtım sınıfı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M139 | 10,000 | kol | 3.375 " | 5.5 " | 1" | 2.9 | 1/5 | F | €183.30 | |
B | 2M057 | 5000 | top | 2.75 " | 5 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.2 | 1/15 | A | €169.67 |
Evrensel AC / DC Motorlar, 5/16 İnç
Dayton evrensel AC / DC motorları, matkaplar, dairesel testereler, zımpara makineleri, yönlendiriciler ve dekupaj testereleri gibi taşınabilir elektrikli aletleri yönetmek için AC veya DC gücünü kullanır. Onları tozdan ve nemden koruyan açık motor muhafazalarına sahiptirler. UL tarafından tanınan bu motorlar hafif ve kompakttır; yüksek başlangıç torku ile olağanüstü üstün hızlarda çalışabilir. Delik ve saplama montaj çeşitlerinde bulunan bu evrensel AC / DC motorlardan birini seçin.
Özellikler
- Bu Dayton evrensel AC / DC motorlar, hızlı ve sorunsuz işlemler için bilyalı / kovanlı yataklara sahiptir.
- Tek fazlı konfigürasyon sunarlar ve maksimum 10000 rpm hıza ulaşırlar.
- Bu motorlar 40 C dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilmektedir.
- Kolay ve güvenli kurulum için yüz / delik montajına izin verirler.
- Bu Dayton AC / DC Serisi motorların servis faktörü 1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Dayton Fırça Motor Setleri: Bu fırçalı motor setleri üniversal ac-dc motorlarda kullanılan 2 adet yay, 2 adet tutucu ve 2 adet fırçadan oluşmaktadır.
Standartlar ve Onaylar
- UL
Sık Sorulan Sorular
Dayton üniversal AC / DC motorları seçilirken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
- Uygulamanız için gereken voltajı ve akımı göz önünde bulundurun.
- Çalışma koşullarına bağlı olarak istenen hız ve tork seviyelerini sağlayın.
- Motorun mevcut alana sığdığından ve montaj gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Bu motorların ortalama fırça ömrü ne kadardır?
Ortalama 300 saat fırça ömrüne sahiptirler.
A Sınıfı ve F Sınıfı yalıtım arasındaki fark nedir?
- A Sınıfı yalıtım, maksimum 105 °C sıcaklık artışına dayanacak şekilde derecelendirilirken, F Sınıfı yalıtım, maksimum 155 °C sıcaklık artışına dayanacak şekilde derecelendirilir.
- Nispeten, F Sınıfı yalıtım daha yüksek termal direnç sunar ve daha yüksek sıcaklıktaki ortamları idare edebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- V-Kayışlar
- Kapı Süpürmeleri
- Kabin Ünitesi Isıtıcılar
- SCBA Aksesuarları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- El Aleti Kitleri
- Laboratuvar Aletleri
- Hidrolik Filtrasyon
- Voltaj regülasyonu
- CENTURY OEM Yedek Motor
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, 80280 Poliüretan
- NORTON ABRASIVES Mikrofiber Temizlik Bezleri
- WATTS Buhar Basıncı Regülatörleri
- ACME ELECTRIC Panel Tran Snap In Kesici Bölge Güç Merkezleri, 480V Birincil
- WRIGHT TOOL 1-1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı Standart Metrik Darbeli Soketler
- MARTIN SPROCKET Ayarlanabilir Anahtarlar, Endüstriyel Siyah
- CLEVELAND VIBRATOR CO. Titreşimli Koşu Ayakkabıları
- DRUCKER DIAGNOSTICS Horizon Serisi Santrifüjler