Dayton 2m139 | Evrensel Ac/DC Motor 1/5hp 10000rpm 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2M139 Evrensel Ac / dc Motor 1 / 5hp 10000rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 Evrensel Ac/dc Motor 1/5hp 10000rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QLQ Model: 2M139
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
€183.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel AC / DC Motor
Ortalama Fırça Ömrü300 saat.
Yatakkol
Vücut Çapı3.375 "
ÇevirmeDamlatmaz Açık
çerçeveStandart olmayan
Tam Yük Amperi2.9
HP1/5
Hz60
Yalıtım sınıfıF
Uzunluk Daha Az Şaft4.5 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıAnahtar Kesme Makinaları
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Termal KorumasıHayır
MontajTektaş
Etiket RPM10,000
OC Montajı2-7 / 16 "
Uzunluk5.5 "
Faz1
rotasyonCCW
RPM Aralığı3600 üzerinde
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu1"
Termal korumaHayır
UPC190735222997
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8501202000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEtiket RPMYatakVücut ÇapıUzunlukMil UzunluğuTam Yük AmperiHPYalıtım sınıfıÜcret
DAYTON 2M057 Evrensel Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLN 2M0575000top2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€169.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2M139 Evrensel Ac/dc Motor 1/5hp 10000rpm 115v
€183.30 / Adet