DAYTON 5L Serisi DC Redüktörlü Motorlar, TENV, Pres Döküm Çinko
stil | Model | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | RPM Aralığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 inç-lb. | 22 | 16 için 30 | 90 VDC | €815.63 | |
A | 5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 inç-lb. | 40 | 31 için 50 | 90 VDC | €838.32 | |
A | 5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 inç-lb. | 30 | 16 için 30 | 90 VDC | €851.41 | |
A | 5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 inç-lb. | 64 | 51 için 75 | 90 VDC | €843.99 | |
A | 5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 inç-lb. | 77 | 76 için 100 | 90 VDC | €844.54 | |
A | 5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 inç-lb. | 177 | 151 için 200 | 90 VDC | €765.19 | |
A | 5LAG0 | 5.2 | 82:1 | 280.0 inç-lb. | 20 | 16 için 30 | 24 VDC | €752.73 | |
A | 5LAG2 | 6.3 | 44:1 | 196.0 inç-lb. | 36 | 31 için 50 | 24 VDC | €806.93 | |
A | 5LAG1 | 6.3 | 60:1 | 266.0 inç-lb. | 26 | 16 için 30 | 24 VDC | €737.68 | |
A | 5LAG4 | 8 | 23:1 | 137.0 inç-lb. | 65 | 51 için 75 | 24 VDC | €815.17 | |
A | 5LAG5 | 8 | 10:1 | 63.0 inç-lb. | 150 | 100 için 150 | 24 VDC | €749.87 | |
A | 5LAG3 | 8 | 28:1 | 165.0 inç-lb. | 54 | 51 için 75 | 24 VDC | €782.38 | |
A | 5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 inç-lb. | 20 | 16 için 30 | 12 VDC | €844.03 | |
A | 5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0 inç-lb. | 54 | 51 için 75 | 12 VDC | €833.31 | |
A | 5LAF9 | 16 | 10:1 | 63.0 inç-lb. | 150 | 100 için 150 | 12 VDC | €761.30 |
5L Serisi DC Redüktörlü Motorlar, TENV, Döküm Çinko
Dayton 5L Serisi DC redüktörlü motorlar, tekerlekli sandalyeleri, hastane yataklarını, masa asansörlerini, elektrikli koltukları ve daha fazlasını kontrol etmek için yüksek başlangıç torku ve hassas değişken hız kontrolü sağlar. TENV motorunu çalıştırmak için bir DC güç kaynağından güç alırlar ve bu da şaftı maksimum 280 inç-lb torkla döndürür. Mil hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Bu motorlar, sorunsuz çalışma için dişli yağı yağlama ve bilyalı yataklara sahiptir. F Sınıfı yalıtım, yüksek sıcaklıklarda bile çalışmayı sağlar. 12, 24 ve 90VDC voltaj değerlerinde mevcut olan çok çeşitli DC redüktörlü motorlar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drop-In Lavabolar
- Şarj edilebilir Fenerler
- Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucular
- Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları
- HVAC Kontrol Küresel Vanaları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Yıkayıcılar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Paçavra ve Mendil
- Döşeme
- JAMCO Çöp Kovası ve Raf Dolabı
- SCOTCH Ek Bandı, Kauçuk
- DYNALON Huni Anit-sıçrama
- EATON C Serisi Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- BANJO FITTINGS Tank Somunu
- LOVEJOY Anahtar Kanallı AL Tipi Göbekler, İnç Delikli
- HOFFMAN Proline Flotek Serisi FD Sunucu Kabinetleri
- AMERICAN TORCH TIP Pensetler
- DAYTON O-Ring Contalar
- WESTWARD Pins