DAYTON 5LAG2 Dc Redüktörlü Motor Rpm 36 24vdc
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Redüktörlü Motor |
Yatak | Kasa Üzerinde Silindir, Motor Üzerinde Top |
Fırçalar | Harici Olarak Değiştirilebilir |
Çevirme | TENV |
Bitiş | Mat siyah |
Tam Yük Amperi | 6.3 |
Vites kutusu | Çinko Döküm |
Dişli Oranı | 44:1 |
Dişli Tipi | Toz Metal Konik ve Çelik Mahmuz |
Gövde Malzemesi | Çinko ve Çelik Döküm |
HP girişi | 1/8 |
Yalıtım sınıfı | F |
Kama Boyutu | 3/16 "Metrekare |
Uzunluk Daha Az Şaft | 11.75 " |
Yağlama | Vites yağı |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 196.0 inç-lb. |
Motor Tipi | Kalıcı mıknatıs |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 36 |
Sarkık Yük | 175 lb |
Tersinir Mil Çıkışı | Yok hayır |
rotasyon | çevrilebilir |
RPM Aralığı | 31 için 50 |
Mühürler | Dudak |
Şaft | Tek |
Mil Yönü | Sağ Açılı |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.59 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8501104060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | RPM Aralığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 inç-lb. | 22 | 16 için 30 | 90 VDC | €815.63 | |
5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 inç-lb. | 30 | 16 için 30 | 90 VDC | €851.41 | |
5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 inç-lb. | 40 | 31 için 50 | 90 VDC | €838.32 | |
5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 inç-lb. | 64 | 51 için 75 | 90 VDC | €843.99 | |
5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 inç-lb. | 77 | 76 için 100 | 90 VDC | €844.54 | |
5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 inç-lb. | 177 | 151 için 200 | 90 VDC | €765.19 | |
5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 inç-lb. | 20 | 16 için 30 | 12 VDC | €844.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00