DAYTON Üniversal AC / DC Redüktörlü Motorlar, Açık Havalandırmalı Pano
stil | Model | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Etiket RPM | RPM Aralığı | Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LRA7 | 1.1 | 1714:1 | 4.5 | 0 için 15 | Sağ El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LRA6 | 1.1 | 1714:1 | 4.5 | 0 için 15 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ4 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76 için 100 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ5 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51 için 75 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ6 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76 için 100 | Sağ El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ7 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51 için 75 | Sağ El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ9 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 için 30 | Sağ El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LRA4 | 1.3 | 747:1 | 8 | 0 için 15 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LPZ8 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 için 30 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LRA1 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 için 30 | Çift Çıkışlı | €417.14 | |
A | 1LRA2 | 1.3 | 391:1 | 13 | 16 için 30 | Sol El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LRA3 | 1.3 | 391:1 | 13 | 16 için 30 | Sağ El Çıkışı | €417.14 | |
A | 1LRA5 | 1.3 | 747:1 | 8 | 0 için 15 | Sağ El Çıkışı | €417.14 |
Üniversal AC / DC Redüktörlü Motorlar, Açık Havalandırmalı Muhafaza
Dayton evrensel AC / DC redüktörlü motorlar, daha yüksek güç ve otomotiv uygulamaları için ideal olan düşük hızlarda yüksek tork üretmek için hem AC hem de DC redüktörlü motorların özelliklerini sağlar. Bu üniteler, mükemmel korozyon direnci için çinko döküm gövdeye ve yağlamayı korumak ve kirleticilerin girişini önlemek için dudaklı tip contalara (çıkış miline takılı) sahiptir. Ayrıca, belirli işlemler için gereken oranı ve torku seçmek için dik açılı mil yönüne sahiptirler. Bu hafif ve kompakt üniteler, birden fazla konuma kolayca monte edilebilir ve sol, çift ve sağ tip çıkış millerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zemin Makinası Pedleri
- Bertaraf kutuları
- Korozyona Dayanıklı Cihazlar
- Metal Esnek Boru
- Merdiven Güvenlik Kafesleri
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Malzeme Asansörleri
- Parçaları
- Endekslenebilir Araçlar
- Tel kumaş
- FSI Şişme Decon Havuzu
- MASTER LOCK İletken Olmayan Zenex (TM) Termoplastik Kilitlemeli Asma Kilit, Farklı Anahtarlı
- CHANNELLOCK Linemans Pense
- TRITAN HCFLU Serisi, 2 Cıvatalı Flanş Bağlantılı Rulmanlar
- PETERSEN PRODUCTS Üçlü Hortum
- EDWARDS SIGNALING Kontrol panelleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Tek Kapılı Duvar Tipi Pano Panoları
- KERN AND SOHN OZB-M Serisi Stereo Zoom Mikroskoplar
- GRAINGER Köpük Bantlar