Dayton 1lra2 | Ac/dc Redüktörlü Motor 13 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1LRA2 Ac / dc Redüktörlü Motor 13 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAL

DAYTON 1LRA2 Ac/dc Redüktörlü Motor 13 Rpm 115v Açık Bacalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FAL Modeli: 1LRA2
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
€444.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC / DC Redüktörlü Motor
YatakKasada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üstü Kılıf
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeAçık Bacalı
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi1.3
Tam Yük Torku84 inç-lb.
Vites kutusuÇinko Döküm
Dişli MalzemesiGiriş Dişli Çeliği, Sonsuz Sertleştirilmiş Çelik, Çıkış Dişlisi Dökme Demir
Dişli Oranı391:1
Dişli TipiSolucan
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
Hz50/60
HP girişi1/15
Yalıtım sınıfıB
Kama Boyutu# 404 Woodruff Anahtar
Uzunluk Daha Az Şaft8.75 "
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor TipiEvrensel
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM13
Uzunluk8 9 / 16 "
Sarkık Yük100 lb
Faz1
Yedek Fırçalar1YNR3
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı16 için 30
MühürlerÇıkış Milinde Dudak Tipi
ŞaftSol El Çıkışı
Mil YönüSağ Açılı
Termal korumaHayır
Gerilim115VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.98
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8501202000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiDişli OranıEtiket RPMRPM AralığıŞaftÜcret
DAYTON 1LPZ4 Ac / dc Redüktörlü Motor 90 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 için 100Sol El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LPZ5 Ac / dc Redüktörlü Motor 55 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 için 75Sol El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LPZ6 Ac / dc Redüktörlü Motor 90 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAF 1LPZ61.352:19076 için 100Sağ El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LPZ7 Ac / dc Redüktörlü Motor 55 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 için 75Sağ El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LPZ8 Ac / dc Redüktörlü Motor 24 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 için 30Sol El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LPZ9 Ac / dc Redüktörlü Motor 24 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 için 30Sağ El Çıkışı€444.64
DAYTON 1LRA1 Ac / dc Redüktörlü Motor 24 Rpm 115v Açık Havalandırmalı | AB2FAK 1LRA11.3229:12416 için 30Çift Çıkışlı€444.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1LRA2 Ac/dc Redüktörlü Motor 13 Rpm 115v Açık Bacalı
€444.64 / Adet