DAYTON Hava Perdesi Üfleyicileri
stil | Model | Gerilim | hava Hacmi | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. RPM | Motor gücü | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6E819 | 115 | Cfm 7605 | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1 | €1,084.53 | |
A | 6E820 | 115 | Cfm 1882 | 9.75 " | 5.2 | 1745 | 1/2 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1 | €864.08 | |
A | 6E821 | 115 | Cfm 1050 | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1 | €836.96 | |
B | 6E817 | 208-230 / 460 | Cfm 1882 | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | üç Faz | 3 | €812.18 | |
B | 6E815 | 208-230 / 460 | Cfm 9600 | 9.75 " | 3.8 | 3450 | 1.5 | üç Faz | 3 | €1,530.28 | |
B | 6E816 | 208-230 / 460 | Cfm 5070 | 10.75 " | 3.2 | 1725 | 1 | üç Faz | 3 | €1,329.73 |
Hava Perdesi Körükleri
Dayton hava perdesi üfleyiciler, kirleticilerin ve havanın iki açık alan arasında hareket etmesini kısıtlamak için kullanılır. Bu hava perdeleri, soğutulmuş ve ısıtılmış havanın açık kapılardan kaçmasını önlemek için sürekli akan bir hava duvarı oluşturur ve dış hava için termal bir bariyer sağlar. Bu Dayton üfleyiciler, soğutucu ve dondurucu kapılarda kullanıldığında soğuk hava ve nem kaybını azaltır. Dayton hava perdesi üfleyicileri, trafik alanı kapılarının açık bırakılmasına izin vererek kapıların manuel veya otomatik açılıp kapanmasının yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldırır. Tek veya üç fazlı motorlarla 9.75 ve 10.75 inç yüksekliklerde mevcut olan çok çeşitli Dayton üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişe Üstü Dağıtıcılar
- Soğutucu Mikserler
- Kablolu Röleler
- VAV Kontrolleri
- Yağmurlama Teli ve Sulama Kablosu
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Hidrolik Filtrasyon
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Termoplastik Kaynak
- FOAMGLAS Boru İzolasyonu
- LABELMASTER Gönderi Adı Etiketi
- GUARDAIR Filtre Temizleme Tabancaları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Bağlantılı Yan Çıkış Dirsekleri, Soket x Soket x Fip
- DAYTON Tekerlek Kitleri
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- WEG ODP C Yüzey, Ayak Montajlı, Üç Fazlı Genel Amaçlı Motorlar
- WEG Tefc Üç Fazlı Sae A Yüksek Verimli Hidrolik Pompa Motorları
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 813 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız