DAYTON 6E820 Hava Perdesi Üfleyici 3800 Fpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Perdesi Üfleyici Komplesi |
Hava hızı | 3800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 1882 |
derinlik | 11 " |
Yükseklik | 9.75 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 50/60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 5.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 5 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1745 |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Faz | 1 |
Gerilim | 115 |
genişlik | 35 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | TH |
Model | Gerilim | hava Hacmi | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Amper | Maks. RPM | Motor gücü | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E815 | 208-230 / 460 | Cfm 9600 | 9.75 " | 3.8 | 3450 | 1.5 | üç Faz | 3 | €1,530.28 | |
6E816 | 208-230 / 460 | Cfm 5070 | 10.75 " | 3.2 | 1725 | 1 | üç Faz | 3 | €1,329.73 | |
6E817 | 208-230 / 460 | Cfm 1882 | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | üç Faz | 3 | €812.18 | |
6E819 | 115 | Cfm 7605 | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1 | €1,084.53 | |
6E821 | 115 | Cfm 1050 | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1 | €836.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00