DAYTON Geri Dümen Patenleri
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ERK2 | 10,000 lb | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | €1,380.37 | |
B | 5ERK4 | 16,500 lb | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.38 " | 3.375 " | €1,723.02 | |
C | 5ERK6 | 22,000 lb | 4-5 / 16 " | 40 " | 10.75 " | 3.375 " | €1,663.24 | |
D | 5ERK8 | 33,000 lb | 7 1 / 16 " | 41.75 " | 15 5 / 16 " | 5.5 " | €3,022.41 |
Geri Steerman Patenleri
Dayton back steerman makine silindirleri, ağır ekipmanları ve endüstriyel makineleri, taşınacak ekipmanın altına yerleştirerek hareket ettirmek için tasarlanmıştır. Tipik olarak ekipmanı hareket ettirmek için çiftler halinde (bir ön, bir arka) kullanılırlar ve ağır yüklere dayanacak dayanıklı toz boyalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu makine silindirleri, yükü eşit olarak dağıtmak için 2 güverteye sahiptir. Düzgün çalışma için poliüretan basamaklı ve bilyalı rulmanlı naylon tekerlekler (8, 12 veya 16'lı set) ile donatılmıştır. Yük kenarlarının hasar görmesini önlemek için üst plaka yüzeyi kauçuk dolguludur. 10000, 16500, 22000 ve 33000 lb yük kapasitelerinde mevcut olan çok çeşitli steerman makine silindirleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fiber Optik Patch Kordonlar
- Ekran Kapı Donanımı
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Açı Öğütücü Aksesuarları
- Plastik Macunlar
- Vanaları kapat
- Kapı donanımı
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Özel Güvenlik Araçları
- Freze Takımları
- WOODFORD MFG. Kök Kilidi
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/4" Delik Çapı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bölme Penceresi, 10-1 / 4 İnç Uzunluk
- NOTRAX Oct-O-Mat Dış Mekan Paspasları
- KETT TOOLS Kordon Grupları
- KETT TOOLS Dübel Pimleri
- THOMAS & BETTS Kablo Çıkışları
- WORLDWIDE ELECTRIC Üstün Verimli Paslanmaz Çelik Tamamen Kapalı Havalandırmasız Motorlar
- GRAINGER Döner Teker, Frenli
- VESTIL GFL Serisi Palet Rafı Yerçekimi Akış Rafları