DAYTON Masaüstü Alet Tezgahları, Demonte, Gümüş
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22DL79 | 19 " | 24 " | 400 lb | 16 " | €159.25 | |
B | 22DL80 | 23 " | 32 " | 800 lb | 13 " | €178.42 |
Tezgah Üstü Alet Masaları, Demonte, Gümüş
Dayton makine stantları, endüstriyel ortamlarda matkap presleri, torna tezgahları, tezgah üstü zımparalar/taşlayıcılar ve çardak presleri için ek çalışma alanı ve depolama alanı sağlamak için idealdir. Bu paslanmaz çelik üniteler, masaları sıyrıklardan, sarsıntılardan ve titreşimlerden korumak için üstün mukavemet ve kauçuk ayak pedleri sağlayan sunta yüzeylere sahiptir. Yerinde kolayca monte edilirler ve 800 lb kapasiteye kadar yüklere dayanırlar. 24 ve 32 inç yükseklik çeşitleri bulunan bu bağımsız çalışma masalarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kutu Dolapları
- Tuzluluk Ölçerler
- Tel Sarma Teli
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Davul Rafları
- dağıtım
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- SNAP-LOC Kargo Net
- LAMP Sürgülü Cıvata
- APPROVED VENDOR Otomatik Kapı Tutacağı Saten Krom Duvar
- ATP Hortum, Polipropilen, 10 mm
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Kilit Halkaları
- ZSI-FOSTER Destek Blokları
- COOPER B-LINE B3144 Serisi Standart Çift Civatalı Boru Kelepçeleri
- GROVE GEAR Redüktörler, 143-5TC Giriş Flanşı
- VESTIL D-750 Serisi Yükleme Körüğü
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-L Stili, 813 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler