Ek tipi: Bolt Açık , Renk: Siyah , Kapı Yüksekliği: 120 " , Kapı Genişliği: 120 " , Düşen Perde Yüksekliği: 36 " , Kapak Ağırlığı: 40 oz. , Çerçeve malzemesi: Kadınlaştırılmış Ahşap, Alüminyum , Baş Perdesi Düşüşü: 36 " , Yükseklik: 126 " , İçerir: 24 İnç Standart Kılavuz Şeritleri içerir. Yükseklik, Montaj Donanımı , Malzeme: Vinil , Maks. Sıkıştırma: 10 " , Min. Römork Penetrasyon: 10 " , Geri çekilebilir: Yok hayır , Conta Malzemesi: Vinil Kaplı Naylon , Yan Conta Yüksekliği: 126 " , Duvardaki Yan Conta Genişliği: 42 " , Standart Kılavuz Şerit Yüksekliği: 24 " , Desteklenen Wolmanize Kereste Genişliği: 2" , Üst Başlık Parçası Genişliği: 132 " , Üst Conta Yüksekliği: 90 " , Üst Conta Genişliği: 132 " , Dikey Kanat Genişliği: 21 " , Dikey Parçalar: 126 " , Genişlik: 132 "