DAYTON Üfleyici 10 1/2 İnç
stil | Model | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | €2,575.94 | |
A | 7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | €2,643.19 | |
A | 7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | €2,583.05 | |
A | 7H151 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | €2,566.02 | |
A | 7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | €2,745.72 | |
A | 7H152 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 2.0/1.0 | 0.50 | 56 | €2,861.97 | |
A | 7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | €2,697.86 | |
A | 7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | €2,743.10 | |
A | 7H154 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 3.2/1.6 | 1.00 | 56 | €2,681.79 | |
A | 7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | €2,878.30 | |
A | 7H155 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 4.0/2.0 | 1.50 | 143T | €3,025.09 |
Üfleyici 10 1/2 İnç
Dayton geriye eğimli üfleyiciler, restoranlarda, laboratuvar egzoz sistemlerinde ve endüstriyel havalandırma uygulamalarında hava sirkülasyonu için idealdir. Bu üfleyiciler, kondansatör çalıştırma / 3 fazlı / ayrık fazlı motora sahiptir ve ayrıca korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık için gri fırınlanmış polyester epoksi kaplamalı çelik gövdeye sahiptir. Sisteme uygulanan herhangi bir devirde, beygir gücünde veya statik basınçta aşırı yüklenmeyi önlemek için 10-1/2 inç çapında, geriye eğimli çelik tekerleğe sahiptirler. Ayrıca, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından esneklik için kayışlı tahrik tasarımına sahiptirler. 1865 ile 3385 dev/dak arasında değişen üfleyici hızlarında sunulan bu kayış tahrikli, geriye eğimli üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir El Arabaları
- Çiftlik Hizmet Motorları
- Tırnak Takımları
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Bağlama ve Topraklama Teli
- Yıkayıcılar
- Güç İletim Kayışları
- Dağıtım Tabancaları
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- APPROVED VENDOR Tek Kesimli Karbür Frez, Yumurta Şekli
- VULCAN HART Kılavuz Makara Montajı
- BENCHMARK SCIENTIFIC Homojenizatör için Toplu Boncuklar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarına Git, 2 1/2-12 Diş
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 16B-2 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi Burçlu Tip Dişliler, 8MM Kayış Açısı
- EAZYPOWER Delta Zımpara Pedleri
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Tatbikatları, Uçak Uzatma
- ERIEZ 48C Titreşimli Besleyiciler
- BOSTON GEAR 5 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler