DAYTON 7H123 Üfleyici 10 1/2 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1865 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1213 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1140 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1054 |
CFM @ 1.000-In. SP | 948 |
CFM @ 1.250-In. SP | 805 |
dBA @ 5 Ayak | 62 |
derinlik | 27 " |
Tam Yük Amperi | 6.2/3.1 |
Yükseklik | 21.875 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 12-7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.25 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 48 |
Motor gücü | 1/4 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Çıkış Yüksekliği | 11.75 " |
Çıkış Genişliği | 8" |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 10 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 5 5 / 16 " |
genişlik | 17.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | €2,643.19 | |
7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | €2,745.72 | |
7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | €2,697.86 | |
7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | €2,743.10 | |
7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | €2,878.30 | |
7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | €2,583.05 | |
7H151 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | €2,566.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00