DAYTON Üfleyici 12 1/2 İnç
stil | Model | Motor Çerçevesi | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C130 | - | - | - | 1 için 3 | - | - | Daha Az Sürücü Paketi | - | €885.18 | |
A | 7D759 | 143T | 887 @ 2800 RPM | 836 @ 2850 RPM | 1.5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,873.13 | |
A | 7D760 | 145T | 978 @ 3050 RPM | 933 @ 3100 RPM | 2 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,745.78 | |
A | 7D765 | 145T | 1141 @ 3500 RPM | 1103 @ 3550 RPM | 3 | B Sınıfı | 3450 | Drive Paketi ile | 230/460 | €2,339.22 |
Üfleyici 12 1/2 İnç
Dayton kayış tahrikli radyal kanatlı üfleyiciler, pnömatik taşıma, kurutma ve klima uygulamalarında çıkışlardan sıcak veya soğuk havayı dışarı atmak için yüksek basınçlı hava akış oranları oluşturmak için idealdir. Bu üfleyiciler, gri polyester epoksi kaplamalı çelik bir muhafazaya ve toza, kuma veya diğer yabancı partiküllere maruz kalan ortamlarda elleçleme işlemleri için kendi kendini temizleyen radyal bıçaklara sahip alüminyum jantlara sahiptir. Motor, tekerleğin hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, üfleyiciler üfleyici hızları açısından esneklik sunar. Bazı modeller, üfleyicileri belirli uygulamalara göre özelleştirmek için sürücü paketleri olmadan gelir. 3000 ila 4100 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Testere Aksesuarları
- Soğutucu Akışkan Kantarları
- Kapı Kilit Plakaları
- Kaynak Temizleme Sistemi Aksesuarları
- Meme Ucu Caddies
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- dosyalar
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Özel Güvenlik Araçları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- APPROVED VENDOR Alüminyum Boru
- WESTWARD Açılı Kelepçe 90 Derece
- VIBCO Vibratör Montaj Braketleri
- COOPER B-LINE B335-1 Serisi İki Delikli Ayarlanabilir Menteşeler
- COOPER B-LINE Çubuk Bağlantı Elemanlarına Kablo
- MARTIN SPROCKET Çift Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 60 Zincir Numarası
- RAMFAN Üfleyici Egzoz
- ENERPAC DSX Serisi Hidrolik Tork Anahtarı
- VESTIL PDL Serisi Çok Amaçlı Baş Üstü Tambur Kaldırıcılar/Anahtarlar