DAYTON 7D765 Üfleyici 12 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 1.000-In. SP | 1141 @ 3500 RPM |
CFM @ 10.00-In. SP | 776 @ 3950 RPM |
CFM @ 11.00-In. SP | 752 @ 4050 RPM |
CFM @ 12.00-In. SP | 688 @ 4100 RPM |
CFM @ 2.000-In. SP | 1103 @ 3550 RPM |
CFM @ 3.000-In. SP | 1066 @ 3600 RPM |
CFM @ 4.000-In. SP | 1030 @ 3650 RPM |
CFM @ 5.000-In. SP | 993 @ 3700 RPM |
CFM @ 6.000-In. SP | 955 @ 3750 RPM |
CFM @ 7.000-In. SP | 915 @ 3800 RPM |
CFM @ 8.000-In. SP | 873 @ 3850 RPM |
CFM @ 9.000-In. SP | 827 @ 3900 RPM |
dBA @ 5 Ayak | 93 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 5 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 4 |
Tam Yük Amperi | 8.0/4.0 |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 25 " |
Konut Uzunluğu | 18 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 24 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 7" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 4100 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor Çerçevesi | 145T |
Motor gücü | 3 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Drive Paketi ile |
UPC | 462153639771 |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Çerçevesi | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C130 | - | - | - | 1 için 3 | - | - | Daha Az Sürücü Paketi | - | €885.18 | |
7D759 | 143T | 887 @ 2800 RPM | 836 @ 2850 RPM | 1.5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,873.13 | |
7D760 | 145T | 978 @ 3050 RPM | 933 @ 3100 RPM | 2 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,745.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00