DAYTON Kayış Tahrikli Üfleyiciler, Tahrik Paketli, 15 İnç Tekerlek Çapı
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Tipi | Faz | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C798 | - | - | - | - | 1/2 ila 1 1/2 | - | - | 1" | €2,813.83 | |
A | 7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,614.84 | |
A | 7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,491.99 | |
A | 7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,630.18 | |
A | 7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,885.89 | |
A | 7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,498.59 | |
A | 7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,632.08 | |
A | 7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,466.98 |
Tahrik Paketli Kayış Tahrikli Üfleyiciler, 15 İnç Tekerlek Çapı
Dayton geriye eğimli, kayış tahrikli üfleyiciler, alanın sınırlı olduğu yerlerde emme, egzoz, havalandırma veya takviye hava sistemleri aracılığıyla temiz hava sirkülasyonu sağlar. Bu üniteler, çeşitli hava hareketi uygulamaları için düşük titreşimli yüksek verimli hava hacmi sağlamak için dinamik olarak dengelenmiş çelik tekerleklere sahiptir. Ayrıca, sisteme uygulanan statik basınçtan bağımsız olarak, herhangi bir motor devrinde ve beygir gücünde aşırı yüke direnmek için sorunsuz ve sürekli çalışma için yastık blok bilyalı rulmanlara ve üç fazlı motor tasarımına sahiptirler. 557 ile 814 rpm arasında değişen üfleyici hızlarında bulunan bu santrifüj üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Koruma Sistemi Bileşenleri
- Polyester ve Fiberglas Hava Filtreleri
- Vortex Soğutucular
- Hava Açma Kolları
- Bakım Seti Ram
- kesici
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Halı Alet Setleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Gölet Havalandırma
- GE LIGHTING Elektronik Balast, T8
- APPROVED VENDOR Dişli Hızlı Bağlantı
- APPROVED VENDOR Davul Üstü
- APPROVED VENDOR Montaj Braketli Dövme Bağlama Halkası
- VULCAN HART Baca Kutusu Montajı
- SPEARS VALVES PVC Kelepçeli Seleler, Soket Uçları, Tek Çıkışlı, Beyaz, Buna-N O-Ring
- REFLEXITE 3 Yıllık Reflektif Bantlar
- GEARWRENCH Cıvata Çıkarıcılar
- TSUBAKI AD Metrik Serisi Güç Kilitleri
- BALDOR / DODGE GTMAH Bilyalı Rulmanlar