DAYTON 2C798 Üfleyici 15 Giriş
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
derinlik | 27 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 16.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 11.75 |
Yükseklik | 30 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 16-1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor gücü | 1/2 ila 1 1/2 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Daha Az Sürücü Paketi |
Tekerlek çapı | 15 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 7 21 / 32 " |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 80.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 69.09 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Tipi | Faz | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,498.59 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,632.08 | |
7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | 1-3 / 16 " | €3,466.98 | |
7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,614.84 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,491.99 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,630.18 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | üç Faz | 3 | 1-3 / 16 " | €3,885.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00