DAYTON Geriye Eğimli Üfleyiciler, 18-1/4 İnç Tekerlek Çapı
stil | Model | dBA @ 5 Ayak | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Tam Yük Amperi | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C799 | - | - | - | - | - | 3 / 4 - 3 | - | - | €3,549.96 | |
A | 7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | üç Faz | €4,251.74 | |
A | 7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,391.84 | |
A | 7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,231.40 | |
A | 7C894 | 62 | 542 | 4180 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | üç Faz | €4,582.23 | |
A | 7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | üç Faz | €4,895.98 | |
A | 7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | üç Faz | €4,968.98 | |
A | 7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,941.33 | |
A | 7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | Kondansatör Başlangıcı | €4,890.43 | |
A | 7C895 | 72 | 745 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | üç Faz | €5,204.14 |
Geriye Eğimli Üfleyiciler, 18-1/4 İnç Tekerlek Çapı
Dayton kayış tahrikli üfleyiciler, endüstriyel havalandırma, restoranlar ve laboratuvar egzoz sistemlerinde temiz hava sirkülasyonu sağlamak için uygundur. Bu üniteler, düşük dönüş hızlarıyla yüksek verimli hava hacmi üretmek için aşırı yüklenmeyen ve dinamik olarak dengelenmiş tekerleklere sahiptir. Ayrıca, personeli fan kanatlarıyla kazara temastan korumak için OSHA uyumlu korumalara sahiptirler ve sürekli çalışma nedeniyle ısıyı dağıtmak için doğrudan motor sargıları üzerinden harici soğutma havasının girmesine izin vermek için havalandırmalı açıklıklara sahip açık damlamaya dayanıklı (ODP) muhafazalar ile birlikte gelirler. . 477 ile 745 dev/dak arasında değişen fan hızlarında mevcut olan bu geriye eğik üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtar Anahtarları
- Berms dökmek
- Tungsten Elektrotlar
- Özel Seviyeler
- Egzoz Yağmur Kapakları
- Kaplar ve Kaplar
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Fiberglas
- Termoplastik Kaynak
- METRO Yardımcı Arabası, 4 Döner Tekerlek
- WESCO Değerli Plastik Platform Kamyonu
- SOLARTECH POWER SolarTech Konnektörleri
- MOEN Kartuş 2 saplı Pirinç / seramik
- RENEWABLE LUBRICANTS Hidrolik Yağ Tote Sarı 275 Galon
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2092M Serisi
- SMC VALVES Arg Serisi Manometreli Regülatör
- SMC VALVES Seri Arayüz Birimi