DAYTON 7C895 Üfleyici 18 1/4 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 745 |
CFM @ 0.750-In. SP | 5700 |
CFM @ 1.000-In. SP | 5420 |
CFM @ 1.250-In. SP | 5050 |
CFM @ 1.500-In. SP | 4560 |
dBA @ 5 Ayak | 72 |
derinlik | 32 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 19.625 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 14.25 |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 8.4/4.2 |
Yükseklik | 37 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 19-5 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 182T |
Motor gücü | 3 |
Motor Devri | 1765 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 18 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9 7 / 32 " |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 160.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | dBA @ 5 Ayak | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Tam Yük Amperi | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C799 | - | - | - | - | - | 3 / 4 - 3 | - | - | €3,549.96 | |
7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,391.84 | |
7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,941.33 | |
7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | üç Faz | €4,251.74 | |
7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | üç Faz | €4,895.98 | |
7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | üç Faz | €4,968.98 | |
7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €4,231.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00