DAYTON Üfleyiciler, 22 1/4 İnç
stil | Model | dBA @ 5 Ayak | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Tam Yük Amperi | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €7,579.56 | |
A | 7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | üç Faz | €7,917.75 | |
A | 7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | üç Faz | €7,922.70 | |
A | 7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €7,884.16 | |
A | 7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | üç Faz | €7,911.82 | |
A | 7C713 | 72 | 553 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | üç Faz | €8,177.49 | |
A | 7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | Kondansatör Başlangıcı | €7,863.78 | |
A | 7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | üç Faz | €8,145.06 |
Üfleyiciler, 22 1/4 İnç
Dayton tahrik paketli tek emişli ileri eğri üfleyiciler, kapalı alanlarda davlumbaz egzozu, kaynak dumanı egzozu, yanıcı gaz egzozu ve havalandırma sağlar. Korozyon direnci için açık damlamaya dayanıklı NEMA 56 çerçeve muhafazası ve gri fırınlanmış epoksi kaplama ile ağır hizmet tipi, sürekli ark kaynaklı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu üfleyiciler, alttan yatay boşaltma ve CW dönüşü sağlar, bu da rahatça CCW dönüşüne dönüştürülebilir. Ekstra sessiz ve verimli çalışma sağlayan bir kondansatör çalıştırma motoruyla çalıştırılırlar. Tek ve üç fazlı seçeneklerle sunulan çok çeşitli tek girişli üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtar ve Hidrant Anahtarları
- Kombinasyon Asma Kilitler
- Kablo Kontrollü Gaz Kapatma Vanaları
- Bant Isıtıcıları
- Kısa Saplı Kaplinler
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- A / C Soğutma
- Redüktörlü Motorlar
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Gölet Havalandırma
- APPROVED VENDOR Yedek Halka Çeşitleri
- TENNSCO C-Thru Box Dolabı
- OSG Sağ El Karbür Frez, Silindir Şekli
- TENSABARRIER Adapta rayı
- ANVIL Standart Swage Nipelleri
- EATON Fren Kelepçeleri
- LABCONCO Vakum Konsantratör Sistemleri
- GRAINGER Kesiciler
- BURNDY İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Esnek Kulplar