DAYTON 7C713 Üfleyici 22 1/4 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 553 |
CFM @ 1.000-In. SP | 7720 |
CFM @ 1.250-In. SP | 6660 |
CFM @ 1.500-In. SP | 4800 |
dBA @ 5 Ayak | 72 |
derinlik | 38 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 24 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 17.375 |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 8.4/4.2 |
Yükseklik | 44 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 23-7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 182T |
Motor gücü | 3 |
Motor Devri | 1765 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 22 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 11 9 / 32 " |
genişlik | 44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 209.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | dBA @ 5 Ayak | Üfleyici RPM | CFM @ 0.375-In. SP | Tam Yük Amperi | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €7,579.56 | |
7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | €7,884.16 | |
7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | Kondansatör Başlangıcı | €7,863.78 | |
7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | üç Faz | €7,917.75 | |
7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | üç Faz | €7,911.82 | |
7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | üç Faz | €7,922.70 | |
7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | üç Faz | €8,145.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00