DAYTON Üfleyici 30 İnç
stil | Model | CFM @ 2.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H188 | - | 820 | 10,677 | - | 69 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | €11,778.06 | |
A | 7H190 | 11,666 | 1115 | 14,799 | 8272 | 76 | 19.2/9.6 | 7.49 | 213T | €12,465.13 | |
A | 7H191 | 13,536 | 1225 | 16,321 | 11,374 | 78 | 24.6/12.3 | 9.93 | 215T | €12,900.98 | |
A | 7H189 | 9012 | 975 | 12,851 | - | 73 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | €11,774.28 |
Üfleyici 30 İnç
Dayton geriye eğimli üfleyiciler, restoranlarda, laboratuvar egzoz sistemlerinde ve endüstriyel havalandırma uygulamalarında hava sirkülasyonu için idealdir. Bu üfleyiciler, korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık için gri fırınlanmış polyester epoksi kaplamalı çelik muhafazaya sahiptir. Sisteme uygulanan her devirde, beygir gücünde veya statik basınçta aşırı yüklenmeyi önlemek için üç fazlı bir motora ve 30 inç çapında geriye eğimli çelik tekerleğe sahiptirler. Kayışlı tahrik tasarımı, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından rpm hızları açısından esneklik sunar. 820 ile 1225 dev/dak arasında değişen üfleyici hızlarında sunulan bu kayış tahrikli, geriye eğimli üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek İstasyonları
- İnvertör Aksesuarları
- Depo Köşe ve Duvar Koruyucuları
- Hava ve Vakum Tahliye Vanaları
- Bariyer Kepçe
- Perçinler
- lehimleme
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Lastik ve Jant
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- 3M UHMW Film Bandı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pim ve Kol Fişleri
- SPECO TECHNOLOGIES Hoparlör Transformatörü Ses Kontrolü
- ADVANCE TABCO Poly-Top Çalışma Masası
- REES 00662 Serisi, Pistonlu Buton
- VULCAN HART Üst Panel, Krom
- EDWARDS SIGNALING Dönüştürücü Kutuları
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Stil, Flanşlı, FKM
- VOLLRATH Mangallar
- BALDOR / DODGE GTM, Üst Açılı Germe GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar