HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Pimli & Manşonlu Fişler
stil | Model | Faz | Amper | gövde Malzemesi | Gerilim | Voltaj derecesi | Renk | HP | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100P7W | 1 | 100 | Zytel 801 Naylon | 480 VAC | 480 VAC | Kırmızı | - | IEC Pim ve Kovan Fiş | €1,055.04 | |
B | M4100P12 | 1 | 100 | Naylon | 125/250 | 125 / 250 VAC | Sarı | - | IEC Pim ve Kovan Fiş | €1,752.73 | |
C | M5100P9 | 3 | 100 | Naylon | 120/208 | 120 / 208 VAC | Sarı | 10 | IEC Pim ve Kovan Fiş | €1,776.52 | |
D | HBL563P6W | 3 | 63 | Zytel 801 Naylon | 415 VAC | - | Kırmızı | - | Pim ve Kol Fiş | €910.78 | |
E | HBL460P9V05 | 3 | 60 | Zytel 801 Naylon | 250 VAC | - | Mavi | 5 | Pim ve Kol Fiş | €869.23 | |
F | C420P7W | 3 | 20 | Naylon | 480 VAC | - | Kırmızı | - | Pim ve Kol Fiş | €90.68 |
Pim ve Kol Fişleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pin ve manşon fişleri, uyumlu pin ve manşonlu yuvalara ve konektörlere bağlıyken kiri, pisliği ve nemi elektrik bağlantılarından uzak tutar. Bu pin ve manşon fişleri, ağır hizmet tipi endüstriyel ortamlara dayanacak şekilde iletken olmayan naylon muhafazaya sahiptir. Belirli voltajlar için renk kodludurlar. Seçili modeller, en şiddetli yıkama ortamlarına dayanmak için IP69K koruması sağlayan su geçirmez yalıtıma sahiptir. 20 ila 100 A arasında değişen akım derecelerinde mevcut olan çok çeşitli Hubbell pin ve manşon fişleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Canvas Chore ve Jersey Eldivenleri
- Akış Manzaraları
- Aksiyal Fanlar
- Portatif Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları
- Rezervuar Aksesuarları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Cıvata
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS çiğneme tütünü
- ZURN Boynu musluğu
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ağır Hizmet Regülatörü
- RETRACTA-BELT Duvar Bariyeri 15 Ayak
- EATON CL Serisi, Fişli Devre Kesici
- DIXON Dişi Fişler
- LEESON Boru Kutulu, Üç Fazlı, C Yüzlü Daha Az Tabanlı Patlama Korumalı Motorlar
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H30 Burçlu Tambur Kasnakları
- SIMPLEX Mekanik Buton Çıkış Trimleri
- FOLDING GUARD Tel Bölme Direk Uzantıları