36 1/1 Hp Sürücü Paketi ile DAYTON Blower 2 Inch
stil | Model | Tam Yük Amperi | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0N1 | 4.4-4.0 / 2.0 | 1735 | üç Faz | 3 | 208-230 / 460 | €10,722.48 | |
A | 7A0N0 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | 115 / 208-230 | €10,638.50 |
36 1/1 Hp Tahrik Paketi ile Blower 2 İnç
Kayış tahrik paketlerine sahip Dayton 36 inç sıralı üfleyiciler, ticari veya endüstriyel alanlarda egzoz, giriş, dönüş veya taze hava sistemleri gibi uygulamalar için temiz hava sağlar. Kolay kanal bağlantıları için yakalarla birlikte sunulurlar ve dahili fan bileşenlerine hızlı erişim sağlamak için her iki tarafta paneller bulunur. Bu sıralı üfleyiciler, daha uzun servis ömrü için motor kapakları ve yatak kapakları ile birlikte gelir. 1725 ve 1735 RPM motor hızlarında sunulan bu sıralı üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Önlükleri
- Elektrikli Süpürge Hortumları
- Pedler ve Aplikatörler
- Roll Out Rafları
- Tehlikeli Konum Güvenliği ve Bağlantı Kesme Anahtarları
- Kapı donanımı
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Marşlar ve Kontaktörler
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Teneke
- APPROVED VENDOR Kar Çiti
- BRADY Ok Bandı, Beyaz/Kırmızı
- EAGLE Bordür Rampası
- SCOTSMAN Çöp Kutusu Üstü Setleri
- GATES Burç Serisi 1008
- ALTRONIX Üç Çıkışlı Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, 60 Hz
- ENPAC 4910 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- BROWNING V-Kayışı Kasnağı, 2 Yivli
- THOMAS & BETTS Uçlar
- BALDOR / DODGE XT45 Maden Hizmet Kanat Kasnakları