KEO Havşa / Çapak Alma Aleti, Kobalt, 0 Kanal, 60 Derece Dahil Açı
stil | Model | Vücut Çapı | Kesme Kapasitesi | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53505 | 1" | 19/64 - 27/32 " | 3" | 3 / 8 " | 1.5 " | €69.75 | |
A | 53506 | 1-1 / 4 " | 27/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | 1.5 " | €169.93 | |
A | 53502 | 1 / 2 " | 11/64 - 29/64 " | 2" | 5 / 16 " | 1.125 " | €35.91 | |
A | 53504 | 3 / 4 " | 1/4 - 45/64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | 1.375 " | €55.98 | |
A | 53501 | 3 / 8 " | 5/32 - 11/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.125 " | €28.26 | |
A | 53503 | 5 / 8 " | 3/16 - 37/64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 1.375 " | €39.99 | |
A | 53500 | 5 / 16 " | 7/64 - 9/32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.25 " | €24.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çubuk Boru ve L Kelepçeler
- Plug-In Duvar Anahtarı Zamanlayıcıları
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- Dekontaminasyon Duş Su Isıtıcıları
- Paslanmaz Çelik Delikli Levhalar
- Boru Ek Parçaları
- El Aleti Kitleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- balastlar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- ZURN Geçiş Kaplini
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T4, 12V
- SIEMENS Yüzer Aktüatör
- DYNALON Yüksek Yoğunluklu Polietilen Şişe
- PROTO Esnek Darbe Soketi, 1/4 İnç Sürücü Boyutu
- BIL-JAX Yükseklik Uzatma Kiti
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, Kauçuk Uçlar, Komple C-Ray Montajı
- ACME ELECTRIC Sürücü İzolasyon Transformatörleri, 575V Primer
- PLEWS-LUBRIMATIC Fren Bobinleri
- VESTIL Damper