DAYTON Uç Bağlantılı Disk Frenler
stil | Model | Bobin Voltları | Maks. Alan sayısı Delik | NEMA/IEC Çerçevesi | Mil Dia. | 60 Hz'de gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA1 | 115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | €528.61 | |
A | 5URA0 | 115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | €609.74 | |
A | 5URA2 | 115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | €627.90 | |
A | 5URA3 | 115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | €628.66 | |
A | 5URA4 | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | €596.39 | |
A | 5URA5 | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | €552.26 | |
A | 5URA7 | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | €611.85 | |
A | 5URA6 | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | €610.97 |
Uç Bağlantılı Disk Frenler
Dayton 5600 Serisi uçtan montajlı disk frenler, yükleri tutarak konveyörlerin, paketleme makinelerinin, vinçli kamyonların, kabin kapılarının ve daha fazlasının hareketini durdurmak için tasarlanmıştır. Güç aktarım uygulamaları için idealdirler. Bu sürekli hizmet frenleri, yanlışlıkla hareketi önlemek için manuel serbest bırakma koluna sahiptir. Açık damlamaya dayanıklı NEMA 56C muhafaza, zorlu koşullarda güvenilir çalışmayı garanti eder. 56C motor flanşlarına kolayca monte edilebilirler. 5/8 ve 7/8 inç mil çaplarında mevcut olan geniş bir uç montajlı disk fren yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Çekiçler
- Çekmece Dolap Aksesuarları
- Balastlar
- Eyer Delikleri
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Donanım Malzemeleri
- Meraklı Araçlar
- Doğrusal hareket
- Vanalar
- KLEIN TOOLS Krank Hareketli Tornavida
- APPROVED VENDOR Çapa Bağlantısı
- SIEMENS Devre Kesici Açma Ünitesi: LMD Serisi
- APPROVED VENDOR 1.5ml pipet
- ATP Poli Boru Spiral
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Şişe Saklama Rafları ve Taşıyıcılar, W/ Ağır Gösterge ve Geçmeli Kancalar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Ultra Serisi İstifleme ve Asma Kutuları
- WATTS İkinci Yay Modülü Çıkış Kitleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 4-40 Unc
- APOLLO VALVES 86D-200 Serisi Tam Bağlantı Soket Kaynaklı Küresel Vanalar