Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5URA0 Fren Ucu Montaj Torku 3 Ft-lb Damlamaya Dayanıklı | AE6QZY

DAYTON 5URA0 Fren Ucu Montaj Torku 3 Ft-lb Damlamaya Dayanıklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QZY Modeli: 5URA0
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
€674.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fren
Ortam (C)40 Dereceleri
Amper Tutma0.3/0.2
Bobin Voltları115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC
dönüştürürFren Motoruna Motor
Çap6.5 "
Görevsürekli
ÇevirmeSu geçirmez
BitişKırmızı Astar
işlevBir Motor Milinin Dönmesini Durdurur ve Tutar
Hz50/60
Kalkış Amperleri6.7/3.4
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 x 3 / 32
uzunluk4"
Kol TipiManuel Yayın
Maks. Alan sayısı Delik5 / 8 "
Maks. Alan sayısı HP @ 1725 RPM1/2
Maks. Alan sayısı HP @ 3450 RPM1
Maks. RPM3600
Bağlanır56C Motor Flanşı
NEMA/IEC Çerçevesi56C
FazTek
Güç Kablosu Uzunluğu (In.)18
Hizmet faktörü1.4
Mil Dia.5 / 8 "
Statik Tork3 Ft.-Lb.
TipUç Montaj Diski
50 Hz'de gerilim95 / 174-190
60 Hz'de gerilim115 / 208-230
genişlikN / A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.39
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıMaks. Alan sayısı DelikNEMA/IEC ÇerçevesiMil Dia.60 Hz'de gerilimÜcret
DAYTON 5URA1 Fren Ucu Montaj Torku 6 Ft-lb Damlamaya Dayanıklı | AE6QZZ 5URA1115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230€564.66
DAYTON 5URA2 Fren Ucu Montaj Torku 10 Ft-lb | AE6RAA 5URA2115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€670.73
DAYTON 5URA3 Fren Ucu Montaj Torku 15 Ft-lb | AE6RAB 5URA3115-208/230 VAC veya 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230€671.54
DAYTON 5URA4 Fren Ucu Montaj Torku 3 Ft-lb | AE6RAC 5URA4208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€637.06
DAYTON 5URA5 Fren Ucu Montaj Torku 6 Ft-lb | AE6RAD 5URA5208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230 / 460€589.93
DAYTON 5URA6 Fren Ucu Montaj Disk Torku 10 F-lb | AE6RAE 5URA6208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€652.64
DAYTON 5URA7 Fren Ucu Montaj Disk Torku 15 Feet-lb | AE6RAF 5URA7208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230 / 460€653.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5URA0 Fren Ucu Montaj Torku 3 Ft-lb Damlamaya Dayanıklı
€674.13 / Adet