DAYTON Kabloları, 7 x 7 Telli Tip
stil | Model | Kablo Boyutu | Kaplama malzemesi | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Tel Tipi | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF87 | 1 / 8 " | Temizle Vinil | 500ft. | Galvanize çelik | 3 / 16 " | X 7 7 | 340 lb | €291.85 | |
B | 33RH48 | 1 / 8 " | - | 50ft. | Galvanize çelik | - | X 7 19 | 400 lb | €34.78 | |
C | 33RG06 | 1 / 8 " | Yeşil Polipropilen | 500ft. | Galvanize çelik | 5 / 32 " | X 7 7 | 340 lb | €157.58 | |
D | 33RG50 | 1 / 8 " | Sarı Polipropilen | 500ft. | Galvanize çelik | 1 / 4 " | X 7 7 | 340 lb | €302.93 | |
E | 33RG89 | 1 / 8 " | - | 25ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | X 1 7 | 420 lb | €52.15 | |
E | 33RG91 | 1 / 8 " | - | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | X 19 7 | 300 lb | €425.78 | |
E | 33RG94 | 1 / 8 " | - | 500ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | X 7 19 | 352 lb | €547.48 | |
B | 33RH46 | 1 / 8 " | - | 50ft. | Galvanize çelik | - | X 1 19 | 420 lb | €45.32 | |
E | 33RG93 | 1 / 8 " | - | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | X 7 19 | 352 lb | €311.10 | |
A | 33RF72 | 3 / 32 " | Temizle Vinil | 50ft. | 302 / 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | X 7 7 | 184 lb | €40.39 | |
A | 33RF95 | 3 / 32 " | Temizle Vinil | 500ft. | Galvanize çelik | 1 / 8 " | X 7 7 | 184 lb | €159.55 | |
A | 33RF70 | 3 / 32 " | Temizle Vinil | 25ft. | 302 / 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | X 7 7 | 184 lb | €31.24 |
Kablolar, 7 x 7 Telli Tip
Dayton kabloları, ağır yükleri veya ekipmanı çekmek için manuel veya elektrikli vinçlerle kullanılır; bağlama veya çekme uygulamaları için idealdir. 302/304 paslanmaz çelik veya galvanizli çelik konstrüksiyon mükemmel korozyon direnci sağlar. Ayrıca tokluk, esneklik, aşınma ve kimyasal direnç sunan vinil veya polipropilen kaplamaya sahiptirler. Bu kaplama aynı zamanda kabloların yağlanmasını sağlayarak kullanım kolaylığı ve uzun ömür sağlar. 25 ila 500 fit arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu kabloların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kolorimetreler
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Motosiklet Asansörleri ve Pulluk Krikoları
- Personel Asansörleri
- Karbon Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Bağlantı Araçları
- HVAC Test Cihazları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- TOUGH GUY Filtre Torbaları
- MILLER ELECTRIC Kaynak Boru Astarı
- SPEEDAIRE Kırlangıç PNP Anahtarları
- KETT TOOLS Anahtarlar
- KERN AND SOHN 346 Serisi Dikdörtgen Test Ağırlıkları
- DAYTON Dolaplar
- ALL MATERIAL HANDLING MA Serisi El Zincirli Vinçler
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T10 Tipi Kapak Montajları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- WEG ESWC-Serisi Tam Gerilim Ters Çevirmeyen Kombinasyon Yolvericiler