Dayton 33rf70 | Kablo 1/8 İnç Çap. 25 Feet 7 X 7 Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33RF70 Kablo 1/8 İnç Çap 25 Feet 7 x 7 Ss | AG3PCN

DAYTON 33RF70 Kablo 1/8 İnç Çap 25 Feet 7 x 7 Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PCN Modeli: 33RF70

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€31.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu3 / 32 "
Kaplama malzemesiTemizle Vinil
uzunluk25ft.
Malzeme302 / 304 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1 / 8 "
Tel TipiX 7 7
Çalışma yükü sınırı184 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)21.79
Gemi genişliği (cm)21.79
HS kodu7312101070

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKaplama malzemesiuzunlukMalzemeDış Çap.Tel TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 33RF72 Kablo 1/8 İnç Çap 50 Ayak 7 x 7 Vinil | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Temizle Vinil50ft.302 / 304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "X 7 7184 lb€40.39
DAYTON 33RF87 Kablo 1/8 İnç 500 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PDC 33RF871 / 8 "Temizle Vinil500ft.Galvanize çelik3 / 16 "X 7 7340 lb€291.85
DAYTON 33RF95 Kablo 1/8 İnç Çap 500 Feet 7 x 7 Vinil | AG3PDH 33RF953 / 32 "Temizle Vinil500ft.Galvanize çelik1 / 8 "X 7 7184 lb€159.55
DAYTON 33RG06 Kablo 1/8 İnç 500 Ayak 7 x 7 Yeşil Poli | AG3PDR 33RG061 / 8 "Yeşil Polipropilen500ft.Galvanize çelik5 / 32 "X 7 7340 lb€157.58
DAYTON 33RG50 Kablo 1/8 İnç 500 Ayak 7 x 7 Sarı Poli | AG3PEL 33RG501 / 8 "Sarı Polipropilen500ft.Galvanize çelik1 / 4 "X 7 7340 lb€302.93
DAYTON 33RG89 Kablo 1/8 İnç 25 Ayak 1 x 7 Paslanmaz Çelik | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft.304 Paslanmaz Çelik-X 1 7420 lb€52.15
DAYTON 33RG91 Kablo 1/8 İnç 250 Ayak 19 x 7 Paslanmaz Çelik | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250ft.304 Paslanmaz Çelik-X 19 7300 lb€425.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33RF70 Kablo 1/8 İnç Çap 25 Feet 7 x 7 Ss
€31.24 / Adet