DAYTON Kondansatör Başlatma Genel Amaçlı Çiftlik Görev Motorları
stil | Model | Mil Uzunluğu | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Uzunluk | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TMX2 | 2 1 / 16 " | 56HC | 15.2/7.6 | 1.5 | 11 15 / 16 " | Kondansatör Başlatma / Çalıştırma | 13 13 / 16 " | 5 / 8 " | €811.97 | |
B | 1TMW3 | 2 1 / 16 " | 56C | 6.6/3.3 | 1/3 | 9 15 / 16 " | Kondansatör-Başlangıç | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | €602.12 | |
C | 1TMW5 | 2 1 / 16 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9 15 / 16 " | Kondansatör-Başlangıç | 11 13 / 16 " | 5 / 8 " | €533.03 | |
D | 1TMW7 | 2 1 / 16 " | 56C | 11.0/5.5 | 3/4 | 10.437 " | Kondansatör-Başlangıç | 12 5 / 16 " | 5 / 8 " | €610.92 | |
E | 1TMW9 | 2 1 / 16 " | 56HC | 13.4/6.7 | 1 | 10 15 / 16 " | Kondansatör-Başlangıç | 12 13 / 16 " | 5 / 8 " | €745.17 | |
F | 1TMW2 | 2.125 " | 145TC | 18.8/9.4 | 2 | 12.75 " | Kondansatör-Başlangıç | 14.875 | 7 / 8 " | €1,064.65 |
Kondansatör Başlatma Genel Amaçlı Çiftlik Görev Motorları
Dayton kapasitör çalıştırmalı genel amaçlı çiftlik görev motorları, silo boşaltıcılara, ahır temizleyicilere, konveyörlere, kompresörlere ve gübre pompalarına güç sağlamak için kullanılır. Motorun ısınmasını önlemek için tamamen kapalı fan soğutmalı bir muhafazaya sahiptirler ve maksimum 1740 rpm hızında çalışırken daha az dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla entegre edilmiştir. Bu motorlar, korozyon direnci için yeşil fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir ve 5/8 ve 7/8 inç mil çaplarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- pipetler
- Trafik Kapıları
- Koruyucu Gözlük Aksesuarları
- Spiral ve Tüp Fırçalar
- Davul Konileri ve Yakaları
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Bakır
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Test Pompaları
- PERMAKLEEN Antimikrobiyal Standart Örtülü Su Geçirmez Kilitli Konnektörler
- JOHNS MANVILLE Yalıtımlı Ceket Önceden kıvrılmış
- BRADY Yeraltı Bandı
- BANJO FITTINGS Kam ve Yiv Contası, Buna
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/16-28 Un
- ANVIL Ağır Hizmet Koruma Duvar Merdiveni Braketleri
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING Pil Gücü Hidrolik Çatal İstifleyiciler
- KIMBLE CHASE Amber Damlayan Şişeler
- QORPAK Damlalık Şişeler
- INGERSOLL-RAND Giriş Tertibatları