DAYTON Limit Anahtarları, Minyatür Stilde Gövde Tasarımı
stil | Model | Silindir Çapı. | Aktüatör Konumu | Aktüatör Stili | Rulo Genişliği | derinlik | Elektriksel bağlantı | Yükseklik | hareket | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T957 | - | Iyi | dalgıç | - | 1.01 " | Vida terminalleri | 3.99 " | Dikey | €29.70 | |
B | 12T960 | - | Yan | Döner Kol | - | 1.81 " | Vida terminalleri | 4.57 " | Dikey | €56.37 | |
C | 12T961 | - | Yan | Döner Kol | - | 1.87 " | Vida terminalleri | 4.92 " | Dikey | €34.65 | |
D | 12T962 | - | Iyi | Yalpalama Çubuğu | - | 1.01 " | Vida terminalleri | 6.87 " | Çok yönlü | €33.51 | |
E | 12T958 | 12.7mm | Iyi | dalgıç | 3.8mm | 1.01 " | Vida terminalleri | 4.42 " | Dikey | €29.78 | |
F | 12T959 | 18mm | Yan | Döner Kol | 6.3mm | 1.6 " | 3 ft. Kablo | 4.96 " | Dikey | €29.37 |
Limit Anahtarları, Minyatür Stil Gövde Tasarımı
Dayton kompakt limit anahtarları, paketleme, malzeme taşıma konveyörleri, endüstriyel kapı asansörleri ve kompaktörler dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalarda nesnelerin varlığını veya yokluğunu algılamak için uygundur. Bu üniteler, zorlu ortamlarda çalışmak için yüksek mekanik mukavemete sahip kompakt bir tasarıma sahiptir ve maksimum güvenlik için yağ, su ve toz geçirmez sızdırmazlık için sağlam alüminyum konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca, aktüatör bir nesneyle (hedef) temas ettiğinde elektrik bağlantısını anında kuran / kesen ani hareketli 1 NA - 1 NK kontaklarıyla entegre edilmiştir. 3.99 ila 6.87 inç arasında değişen yüksekliklerde sunulan bu limit anahtarlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Maskeleri
- Araç Çalışma Lambaları
- Motor Marş Muhafazaları
- Aksiyal Fan Aksesuarları
- Toprak Öğütücüler Aksesuarları
- Havalı El Aletleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- acil Durum Hazırlık
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Keçe
- DAYTON Fan Koruması, 3/16 "Derinlik
- ACCUFORM SIGNS İzin Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3/4" x 3-1/4"
- HARRIS INDUSTRIES Bantlama Bandı, Kırmızı
- BLACK & DECKER Daire Testere Bıçakları, Karbür
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 5 Mikron
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo Tersinir Montajlar,
- SPEARS VALVES Küresel Vana PVC Ek Uç Konnektör Setleri Spigot Uçları, EPDM
- ALL MATERIAL HANDLING Sonsuz Web Sapanları
- CAIMAN Heatrac Yalıtımlı Avuç İçi Kavrama Suya Dayanıklı Kışlık Eldivenler