Dayton 12t962 | Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T962 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LPU

DAYTON 12T962 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LPU Modeli: 12T962
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
€33.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim FormuSPDT
derinlik1.01 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik6.87 "
IP Rating65
hareketÇok yönlü
NEMA Değerlendirmesi1,12,13
Çalışma kuvveti2 N (7.2 oz.)
Çalışma sıcaklığı. Aralık-14 Derece ila 158 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A
UPC190735116951
Voltaj derecesi300AC / DC
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Çapı.Aktüatör KonumuAktüatör StiliRulo GenişliğiderinlikElektriksel bağlantıYükseklikhareketÜcret
DAYTON 12T957 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LPN 12T957-Iyidalgıç-1.01 "Vida terminalleri3.99 "Dikey€29.70
DAYTON 12T958 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmIyidalgıç3.8mm1.01 "Vida terminalleri4.42 "Dikey€29.78
DAYTON 12T959 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA4LPQ 12T95918mmYanDöner Kol6.3mm1.6 "3 ft. Kablo4.96 "Dikey€29.37
DAYTON 12T960 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA4LPR 12T960-YanDöner Kol-1.81 "Vida terminalleri4.57 "Dikey€56.37
DAYTON 12T961 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör Spdt | AA4LPT 12T961-YanDöner Kol-1.87 "Vida terminalleri4.92 "Dikey€34.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T962 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt
€33.51 / Adet